Matraces aforados clase B de copolímero de polipropileno Nalgene™ con tapón, 50 ml
Matraces aforados clase B de copolímero de polipropileno Nalgene™ con tapón, 50 ml
Matraces aforados clase B de copolímero de polipropileno Nalgene™ con tapón, 50 ml
Matraces aforados clase B de copolímero de polipropileno Nalgene™ con tapón, 50 ml
Thermo Scientific™

Matraces aforados clase B de copolímero de polipropileno Nalgene™ con tapón, 50 ml

Más ligeros que el vidrio, estos matraces son resistentes a roturas, ofrecen una excelente resistencia química y cuentan con protección contra fugas y la contaminación.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapónLímite de errorFormato
4000-10001000 mL28 mm± 0.60 mlCase of 6
4000-005050 mL13mm±0.10 mlCase of 12
4000-0100100 mL20 mm± 0.16 mlCase of 12
4000-0200200 mL20 mm± 0.20 mlCase of 12
4000-0250250 mL20 mm± 0.24 mlCase of 12
4000-0500500 mL24 mm± 0.40 mlCase of 8
4000-0500PK
también denominado 4000-0500
500 mL24 mm± 0.40 mlEach
Número de catálogo 4000-1000
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño del tapón:
28 mm
Límite de error:
± 0.60 ml
Unit Size:
Case of 6

Más ligeros que el vidrio, los matraces aforados de clase B Thermo Scientific™ Nalgene™ de copolímero de polipropileno con tapón ofrecen una resistencia química excelente y están calibrados para contener y para administrar a 20 °C (68 °F).

Características:
  • Excelente resistencia a golpes y a productos químicos durante años de uso fiable en el laboratorio.
  • Calibrado individualmente a mano, con línea de graduación a color permanente y zona de marcado ovalada para facilitar la lectura de los niveles de líquido.
  • Sin menisco que pueda dificultar la lectura.
  • El tamaño de 200 ml incluye una línea adicional en el nivel de 203 ml para determinaciones de DBO y OD.
  • Cumple las normas de ASTM E 288 e ISO 384 sobre tolerancia, calidad uniforme y fiabilidad aplicables a la Clase B.
  • Esterilizable en autoclave/A prueba de fugas†/Graduado.
Garantía: 90 días.  Si desea ver los términos de la garantía, póngase en contacto con technicalsupportthermofisher.com.

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración. Advertencia: Esterilizable en autoclave, si bien esto puede afectar a la exactitud. Antes de la esterilización en autoclave, retire el tapón y colóquelo en la parte superior sin apretar las roscas.

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Capacidad (imperial)32 oz
Certificaciones/conformidadCumple las normas de ASTM E 288 e ISO 384 sobre tolerancia, calidad uniforme y fiabilidad aplicables a la Clase B
ClaseB
Tamaño del tapón28 mm
Tipo de tapónRosca
DescripciónMatraces aforados, copolímero de polipropileno (PPCO), con tapones de rosca, 1000 ml
Diámetro exterior (métrico)121 mm
Altura (imperial)12,4 in
Altura (métrico)31.7 cm
Límite de error± 0.60 ml
N.º por caja6
N.° por paquete1
Volumen de trabajo (métrico)1000 mL
Peso (métrico)123 g
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave, pero afectará a la precisión
Forma del fondoRedondo
Capacidad (métrico)1000 mL
Área de cultivoNo disponible
DesechablesNo
GraduatedSí
MaterialPPCO (polipropileno copolímero)
Mouth StyleEstrecha
EsterilidadNo estéril
Tratamiento de superficieNo disponible
Unit SizeCase of 6