CryoPlus™ Series Rack and Holder
Actual product may vary
CryoPlus™ Series Rack and Holder
CryoPlus™ Series Rack and Holder
CryoPlus™ Series Rack and Holder
CryoPlus™ Series Rack and Holder
Thermo Scientific™

CryoPlus™ Series Rack and Holder

CryoPlus Series Racks and Holders로 Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 보관 시스템의 유용성을 증가시킬 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호유형포함
4000008Square Rack, Liquid Phase8 Cardboard Boxes (100 Cell Divider)
4000001Square Rack, Vapor Phase11 Cardboard Boxes (100 Cell Divider)
4000002Square Rack, Vapor Phase11 Stainless Steel Boxes (100 Cell Divider)
4000003Square Rack, Vapor Phase7 Cardboard Boxes (100 Cell Divider)
4000004Square Rack, Vapor Phase7 Stainless Steel Boxes (100 Cell Divider)
4000005Square Rack, Vapor Phase6 Cardboard Boxes (100 Cell Divider)
4000006Square Rack, Liquid Phase13 Cardboard Boxes (100 Cell Divider)
4000007Square Rack, Liquid Phase13 Stainless Steel Boxes (100 Cell Divider)
4000009Square Rack, Liquid Phase8 Stainless Steel Boxes (100 Cell Divider)
4000010Square Rack, Liquid Phase7 Cardboard Boxes (100 Cell Divider)
4000042Square Rack, Liquid Phase12 Cardboard Boxes (100 Cell Divider)
4000043Arrowhead Rack, Liquid Phase7 Cardboard Boxes (81 Cell Divider)
4000044Arrowhead Rack, Liquid Phase13 Cardboard Boxes (81 Cell Divider)
4000104Arrowhead Rack, Liquid Phase8 Cardboard Boxes (81 Cell Divider)
4000105Arrowhead Rack, Liquid Phase8 Stainless Steel Boxes (81 Cell Divider)
4000108Arrowhead Rack, Liquid Phase10 Cardboard Boxes (81 Cell Divider)
4000110Arrowhead Rack, Vapor Phase11 Cardboard Boxes (81 Cell Divider)
4000111Arrowhead Rack, Vapor Phase11 Stainless Steel Boxes (81 Cell Divider)
4000112Arrowhead Rack, Liquid Phase12 Cardboard Boxes (81 Cell Divider)
4000113Arrowhead Rack, Liquid Phase12 Stainless Steel Boxes (81 Cell Divider)
4000011Vertical Rack, Vapor Phase4 Boxes
4000012Vertical Rack, Liquid Phase5 Cardboard Boxes (100 Cell Divider)
카탈로그 번호 4000008
제품 가격(KRW)
-
유형:
Square Rack, Liquid Phase
포함:
8 Cardboard Boxes (100 Cell Divider)
CryoPlus Series Racks and Holder로 Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 보관 시스템의 유용성을 증가시킬 수 있습니다.

세로형 랙, 액체상

  • 2mL, 판지 박스 5개(셀 칸막이 100개)
  • 2mL, 판지 박스 12개(셀 칸막이 25개)

세로형 랙, 기체상

  • 2mL, 판지 박스 4개(셀 칸막이 100개)

정사각형 랙, 액체상

  • 2mL, 판지 박스 12개(셀 칸막이 100개)
  • 2mL, 판지 박스 13개(셀 칸막이 100개)
  • 2mL, 스테인리스강 박스 13개(셀 칸막이 100개)
  • 4mL, 판지 박스 8개(셀 칸막이 100개)
  • 4mL, 스테인리스강 박스 8개(셀 칸막이 100개)
  • 5mL, 판지 박스 7개(셀 칸막이 100개)

정사각형 랙, 기체상

  • 2mL, 판지 박스 11개(셀 칸막이 100개)
  • 2mL, 스테인리스강 박스 11개(셀 칸막이 100개)
  • 4mL, 판지 박스 7개(셀 칸막이 100개)
  • 4mL, 스테인리스강 박스 7개(셀 칸막이 100개)
  • 5mL, 판지 박스 6개(셀 칸막이 100개)

캐니스터 캐인 보관, 기체 상태

  • 2mL, 4mL, 5mL 바이알 및 스트로우 캐인, 8개의 캐니스터 포함

화살촉형 랙, 액체상

  • 2mL, 판지 박스 12개(셀 칸막이 81개)
  • 2mL, 판지 박스 13개(셀 칸막이 81개)
  • 2mL, 스테인리스강 박스 12개(셀 칸막이 81개)
  • 4mL, 판지 박스 8개(셀 칸막이 81개)
  • 4mL, 스테인리스강 박스 8개(셀 칸막이 81개)
  • 5mL, 판지 박스 7개(셀 칸막이 81개)

화살촉형 랙, 기체상

  • 2mL, 판지 박스 11개(셀 칸막이 81개)
  • 2mL, 스테인리스강 박스 11개(셀 칸막이 81개)
  • 2mL, 판지 박스 10개(셀 칸막이 81개)
사양
용도(장비)CryoPlus 1, 2, 3, 4
보유8 Boxes/Rack
포함8 Cardboard Boxes (100 Cell Divider)
랙 용량8 Boxes
유형Square Rack, Liquid Phase
용량(미터법)4 mL
Unit SizeEach