Cryogenic Box
Thermo Scientific™

Cryogenic Box

Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 냉동 보존 저장소용으로 설계된 Thermo Scientific™ Croygenic Box로 저장 용량을 극대화하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용도(장비)유형보유바이알 용량
4000014CryoPlus 1,2,3,4Fiberboard Box2 mL Vials with 100-cell Divider100
189387Square Cryo BoxCardboard DividerVials25
4000013Square Cryo BoxCardboard DividerVials100
4000015CryoPlus 1,2,3,4Fiberboard Box4 mL Vials with 100-cell Divider100
4000174CryoboxesCardboard DividerVials40
4000181Arrowhead BoxCardboard DividerVials81
4000189CryoPlus 1,2,3,4Fiberboard BoxVials40
4000190CryoPlus 1,2,3,4Fiberboard Box5 mL Vials
4000193CryoPlus 1,2,3,4Fiberboard Box2 mL Vials81
4000195CryoPlus 1,2,3,4Fiberboard Box4 mL Vials81
4000238CryoPlus 1,2,3,4Stainless Steel Box2 mL Vials with 100-cell Divider100
4000239CryoPlus 1,2,3,4Stainless Steel Box4 mL Vials100
4000260CryoPlus 1,2,3,4Liquid Phase Vertical Rack2 mL Vials, 12 Cardboard Boxes (25-cell Divider)300
카탈로그 번호 4000014
제품 가격(KRW)
17,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
19,500
할인액 2,500 (13%)
Each
용도(장비):
CryoPlus 1,2,3,4
유형:
Fiberboard Box
보유:
2 mL Vials with 100-cell Divider
바이알 용량:
100
제품 가격(KRW)
17,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
19,500
할인액 2,500 (13%)
Each

Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 냉동 보존 저장소용으로 설계된 Thermo Scientific™ Croygenic Box로 저장 용량을 극대화하십시오.

판지 박스

  • 세로형(100개의 셀 칸막이가 있는 2mL)
  • 정사각형(100개의 셀 칸막이가 있는 2mL, 4mL 또는 5mL)
  • 화살촉형(81개 셀 칸막이가 있는 2mL, 4mL 또는 5mL)

폴리카보네이트 박스

  • 세로형(100개 또는 81개의 셀 분리기가 있는 2mL)
  • 정사각형(100개 또는 81개의 셀 분리기가 있는 2mL, 81개 셀 분리기가 있는 4mL)

스테인리스강 박스†

  • 정사각형(2mL 또는 4mL)
  • 화살촉형(2mL)
†스테인리스강 박스에는 셀 칸막이가 없습니다.
사양
용도(장비)CryoPlus 1,2,3,4
보유2 mL Vials with 100-cell Divider
유형Fiberboard Box
바이알 용량100
용량(영국식 단위)7.06 cu. ft.
용량(미터법)2 mL
Unit SizeEach