CryoPlus™ Botes, marcos y divisores
El producto real puede variar
CryoPlus™ Botes, marcos y divisores
CryoPlus™ Botes, marcos y divisores
CryoPlus™ Botes, marcos y divisores
CryoPlus™ Botes, marcos y divisores
Thermo Scientific™

CryoPlus™ Botes, marcos y divisores

Maximice la capacidad y proteja la integridad de las muestras con los cartuchos, bastidores y divisores Thermo Scientific™ CryoPlus™, para su uso con los sistemas de almacenamiento de crioconservación CryoPlus™ LN2.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)AdmiteTipo
4000076CryoPlus 2Bolsas Fenwal 4R5462 (500 mL)Divisor de plataforma
4000047CryoPlus 3Bolsas Gambro DF-200 (500 ml)Divisor de plataforma
4000048CryoPlus 3Bolsas Gambro DF-700 (700 ml)Divisor de plataforma
4000050CryoPlus 3Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL)Divisor de plataforma
4000051CryoPlus 3Bolsas Fenwal 4R5462 (500 mL)500 bolsas
4000052CryoPlus 4Bolsas Gambro DF-200 (500 ml)Divisor de plataforma
4000053CryoPlus 4Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL)Divisor de plataforma
4000054CryoPlus 4Bolsas Fenwal 4R5462 (500 mL)500 bolsas
4000075CryoPlus 2Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL)Divisor de plataforma
4000332CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Gambro DF-200 (500 ml)Contenedor
4000333CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Gambro DF-700 (700 ml)Contenedor
4000335CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL)Contenedor
4000336CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Fenwal 4R5462 (500 mL)Contenedor
4000356CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Gambro DF-200 (500 ml)Contenedor
4000357CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Gambro DF-700 (700 ml)Contenedor
4000368CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Gambro DF-200 (500 ml)Bastidores, fase líquida
4000369CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3Bolsas Fenwal 4R5462 (500 mL)Bastidores, fase líquida
4000371CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL)Bastidores, fase líquida
4000372CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Fenwal 4R5462 (500 mL)Bastidores, fase líquida
4000379CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Viales (2 ml)Almacenamiento en recipientes/varillas, fase de vapor
4000610CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Fenwal 4R9951 (50 mL)Contenedor
4000616CryoPlus 1Bolsas Fenwal 4R9951 (50 mL)Divisor de plataforma
4000624CryoPlus 2Bolsas Fenwal 4R9951 (50 mL)Divisor de plataforma
4000631CryoPlus 3Bolsas Fenwal 4R9951 (50 mL)Divisor de plataforma
4000660CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Fenwal 4R9951 (50 mL)Bastidores, fase de vapor
4000670CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4Bolsas Fenwal 4R9951 (50 mL)Bastidores, fase líquida
Número de catálogo 4000076
Precio (MXN)
-
Para utilizar con (equipo):
CryoPlus 2
Admite:
Bolsas Fenwal 4R5462 (500 mL)
Tipo:
Divisor de plataforma

Diseñados para maximizar la capacidad y proteger la integridad de las muestras. Los cartuchos, bastidores y divisores Thermo Scientific™ CryoPlus™ son para uso con los sistemas de almacenamiento en crioconservación en LN2. Ideales para alma

Bastidores (líquido)

  • Capacidad de la bolsa de 50 ml, Fenwal 4R9951, tiene capacidad para 7 botes
  • Capacidad de bolsa de 250 ml, Fenwal 4R5461, tiene capacidad para 4  botes
  • Capacidad de bolsa de 500 ml, Fenwal 4R5462, tiene capacidad para 4  botes
  • Bolsa de 500 ml de capacidad, Gambro DF-200, admite 4  botes
  • Bolsa de 700 ml de capacidad, Gambro DF-700, admite 4  botes

Contenedores

  • Capacidad de la bolsa de 50 ml, Fenwal 4R9951, depósito de brazo oscilante
  • Capacidad de bolsa de 250 ml, Fenwal 4R5461, recipiente deslizante
  • Capacidad de bolsa de 500 ml, Fenwal 4R5462, recipiente deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, cartucho deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, cartucho de brazo basculante
  • Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, cartucho deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, cartucho de brazo basculante

Divisores de plataforma

  • 50 ml Fenwal 4R9951 para marcos y botes
  • 250 ml Fenwal 4R5461 para marcos y botes
  • 500 ml Fenwal 4R5462 para marcos y botes
  • Gambro DF-200 de 500 ml para bastidores y cartuchos
  • Gambro DF-700 de 700 ml para bastidores y cartuchos
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Modelo de puertaCorredera
Para utilizar con (equipo)CryoPlus 2
AdmiteBolsas Fenwal 4R5462 (500 mL)
TipoDivisor de plataforma
Capacidad (métrico)700 mL
Unit SizeEach