CryoPlus Serie Racks und Halter
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
CryoPlus Serie Racks und Halter
CryoPlus Serie Racks und Halter
CryoPlus Serie Racks und Halter
CryoPlus Serie Racks und Halter
Thermo Scientific™

CryoPlus Serie Racks und Halter

Erhöhen der Benutzerfreundlichkeit der Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2-Speichersysteme mit Gestellen und Haltern der CryoPlus Serie.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerTypEnthält
40001102 ml PHIOLE Boxen11 Kartons mit 81 Zellteiler
40000014 ml PHIOLE Boxen11 Kartons mit 100 Zellteiler
40000022 ml PHIOLE Boxen11 Edelstahl -Boxen mit 100 Zellteiler
40000034 ml PHIOLE Boxen7 Kartons mit 100 Zellteiler
40000044 ml PHIOLE Boxen7 Edelstahl -Boxen mit 100 Zellteiler
40000054 ml PHIOLE Boxen6 Kartons mit 100 Zellteiler
40000062 ml PHIOLE Boxen13 Kartons mit 100 Zellteiler
40000072 ml PHIOLE Boxen13 Edelstahl -Boxen mit 100 Zellteiler
40000082 ml PHIOLE Boxen8 Kartons mit 100 Zellteiler
40000094 ml PHIOLE Boxen8 Edelstahl -Boxen mit 100 Zellteiler
40000102 ml PHIOLE Boxen7 Kartons mit 100 Zellteiler
40000422 ml PHIOLE Boxen12 Kartons mit 100 Zellteiler
40000435 ml PHIOLE Boxen7 Kartons mit 81 Zellteiler
40000442 ml PHIOLE Boxen13 Kartons mit 81 Zellteiler
40001044 ml PHIOLE Boxen8 Kartons mit 81 Zellteiler
40001054 ml PHIOLE Boxen8 Edelstahl -Boxen mit 81 Zellteiler
40001082 ml PHIOLE Boxen10 Kartons mit 81 Zellteiler
40001112 ml PHIOLE Boxen11 Edelstahl -Boxen mit 81 Zellteiler
40001122 ml PHIOLE Boxen12 Kartons mit 81 Zellteiler
40001132 ml PHIOLE Boxen12 Edelstahl -Boxen mit 81 Zellteiler
4000011Vertikales Gestell4 Boxen
4000012Gestell, vertikal; flüssige Phase5 Pappschachteln (100 Zellteiler)
Katalognummer 4000110
Preis (EUR)
-
Typ:
2 ml PHIOLE Boxen
Enthält:
11 Kartons mit 81 Zellteiler
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 Lagerungssystemen.
Vertikal-Racks, Flüssigphase
  • 2 ml, 5 Boxen aus Pappe (100 Unterteilung)
  • 2 ml, 12 Boxen aus Pappe (25 Unterteilung)
Vertikal-Racks, Gasphase
  • 2 ml, 4 Boxen aus Pappe (100 Unterteilung)
Square-Racks, Flüssigphase
  • 2 ml, 12 Boxen aus Pappe (100 Unterteilung)
  • 2 ml, 13 Boxen aus Pappe (100 Unterteilung)
  • 2 ml, 13 Boxen aus Edelstahl (100 Unterteilung)
  • 4 ml, 8 Boxen aus Pappe (100 Unterteilung)
  • 4 ml, 8 Boxen aus Edelstahl (100 Unterteilung)
  • 5 ml, 7 Boxen aus Pappe (100 Unterteilung)
Square-Racks, Gasphase
  • 2 ml, 11 Boxen aus Pappe (100 Unterteilung)
  • 2 ml, 11 Boxen aus Edelstahl (100 Unterteilung)
  • 4 ml, 7 Boxen aus Pappe (100 Unterteilung)
  • 4 ml, 7 Boxen aus Edelstahl (100 Unterteilung)
  • 5 ml, 6 Boxen aus Pappe (100 Unterteilung)
Kanister- und Cane-Lagerung, Gasphase
  • 2 ml, 4 ml, 5 ml Röhrchen- und Straw-Canes, inklusive 8 Kanistern
Arrowhead-Racks, Gasphase
  • 2 ml, 12 Boxen aus Pappe (81 Unterteilung)
  • 2 ml, 13 Boxen aus Pappe (81 Unterteilung)
  • 2 ml, 12 Boxen aus Edelstahl (81 Unterteilung)
  • 4 ml, 8 Boxen aus Pappe (81 Unterteilung)
  • 4 ml, 8 Boxen aus Edelstahl (81 Unterteilung)
  • 5 ml, 7 Boxen aus Pappe (81 Unterteilung)
Arrowhead-Racks, Gasphase
  • 2 ml, 11 Boxen aus Pappe (81 Unterteilung)
  • 2 ml, 11 Boxen aus Edelstahl (81 Unterteilung)
  • 2 ml, 10 Boxen aus Pappe (81 Unterteilung)
Informationen zu Konfigurationen und kompatiblen CryoPlus Modellen finden Sie in den Spezifikationsdetails.
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte)CryoPlus 1
Aufnahmevermögen11 Schachteln/Rack
Enthält11 Kartons mit 81 Zellteiler
Fassungsvermögen des Gestells11 Boxes
Typ2 ml PHIOLE Boxen
Kapazität (angloamerikanisch)7,06 cu. ft.
Kapazität (metrisch)2 mL
Unit SizeEach