Cajas criogénicas
Thermo Scientific™

Cajas criogénicas

Para uso en sistemas de almacenamiento en crioconservación en nitrógeno líquido (LN2) Thermo Scientific™ CryoPlus.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)TipoAdmiteCapac. viales
4000260CryoPlus 1,2,3,4Rack vertical de fase líquidaCajas300
189387Caja criogénica cuadradaSeparador de cartónCajas25
4000013Caja criogénica cuadradaSeparador de cartónCajas100
4000014CryoPlus 1,2,3,4Caja de cartón de fibraCajas criogénicas100
4000015CryoPlus 1,2,3,4Caja de cartón de fibraCajas100
4000174Cajas de crioconservaciónSeparador de cartónCajas40
4000181Caja punta de flechaSeparador de cartónCajas81
4000189CryoPlus 1,2,3,4Caja de cartón de fibraCajas40
4000190CryoPlus 1,2,3,4Caja de cartón de fibraViales de 5 mL
4000193CryoPlus 1,2,3,4Caja de cartón de fibraCajas81
4000195CryoPlus 1,2,3,4Caja de cartón de fibraCajas81
4000238CryoPlus 1,2,3,4Caja de acero inoxidableCajas100
4000239CryoPlus 1,2,3,4Caja de acero inoxidableViales de 4 mL100
Número de catálogo 4000260
Precio (USD)
-
Para utilizar con (equipo):
CryoPlus 1,2,3,4
Tipo:
Rack vertical de fase líquida
Admite:
Cajas
Capac. viales:
300

Para uso en sistemas de almacenamiento en crioconservación en nitrógeno líquido (LN2) Thermo Scientific™ CryoPlus.

Maximice la capacidad de almacenamiento con las cajas de crioconservación Thermo Scientific.

Cajas de cartón
  • Verticales (2 ml con divisor de 100 celdas)
  • Cuadradas (2, 4 o 5 ml con divisor de 100 celdas)
  • Punta de flecha (2, 4 o 5 ml con divisor de 81 celdas)
Cajas de policarbonato
  • Verticales (2 ml con división de 100 u 81 celdas)
  • Cuadradas (2 ml con división de 100 u 81 celdas; 4 ml con división de 81 celdas)
Cajas de acero inoxidable†
  • Cuadradas (2 o 4 ml)
  • Punta de flecha (2 ml)

†Las cajas de acero inoxidable no incluyen divisores de celdas

Especificaciones
Para utilizar con (equipo)CryoPlus 1,2,3,4
AdmiteCajas
Capacidad de la gradilla12 cajas
TipoRack vertical de fase líquida
Capac. viales300
Capacidad (imperial)7,06 pies cúb.
Capacidad (métrico)2 mL
Unit SizeEach