Search
Search

루틴(routine) 응용 분야를 위해, 낮은 실라놀(silanol) 활성을 위한 염기 비활성화 및 C18 머무름을 제공하는 Hypersil PREP C18 BDS 분취 LC 컬럼을 사용하여 스케일업(scale up)을 수행해 보십시오.
| 카탈로그 번호 | 길이(미터법) | 직경(미터법) | 입자 크기 | 컬럼 형식 |
|---|---|---|---|---|
| 40003-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40003-052130 | 50 mm | 2 mm | 3 µm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40003-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40003-102130 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40003-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40003-152130 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40003-252130 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40003-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40005-052130 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40005-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40005-059070A | 50 mm | 10 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40005-059270A | 50 mm | 20 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40005-059270XL | 50 mm | 25 mm | 5 μm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 40005-102130 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40005-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40005-109070A | 100 mm | 10 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40005-109270A | 100 mm | 20 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40005-109270XL | 100 mm | 25 mm | 5 μm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 40005-152130 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40005-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40005-159070A | 150 mm | 10 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40005-159270A | 150 mm | 20 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40005-159270XL | 150 mm | 25 mm | 5 μm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 40005-159370A | 150 mm | 30 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40005-159370XL | 150 mm | 30 mm | 5 μm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 40005-159570A | 150 mm | 50 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40005-159570XL | 150 mm | 50 mm | 5 μm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 40005-252130 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40005-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40005-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40005-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40005-259270XL | 250 mm | 25 mm | 5 μm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 40005-259370A | 250 mm | 30 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40005-259370XL | 250 mm | 30 mm | 5 μm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 40005-259570A | 250 mm | 50 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40005-259570XL | 250 mm | 50 mm | 5 μm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 40010-018823A | 8 mm | 10 mm | 10 μm | 가드 컬럼(guard Column) |
| 40010-019023A | 20 mm | 10 mm | 10 μm | 가드 컬럼(guard Column) |
| 40010-019323A | 30 mm | 10 mm | 10 μm | 가드(guard) 1/16인치 |
| 40010-019323B | 30 mm | 10 mm | 10 μm | 가드(guard) 1/8인치 |
| 40010-029323A | 30 mm | 20 mm | 10 μm | 가드(guard) 1/16인치 |
| 40010-029323B | 30 mm | 20 mm | 10 μm | 가드(guard) 1/8인치 |
| 40010-059070A | 50 mm | 10 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40010-059270A | 50 mm | 20 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40010-059270XL | 50 mm | 25 mm | 10 μm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 40010-109070A | 100 mm | 10 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40010-109270A | 100 mm | 20 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40010-109270XL | 100 mm | 25 mm | 10 μm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 40010-159070A | 150 mm | 10 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40010-159270A | 150 mm | 20 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40010-159270XL | 150 mm | 25 mm | 10 μm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 40010-159370A | 150 mm | 30 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40010-159370XL | 150 mm | 30 mm | 10 μm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 40010-159570A | 150 mm | 50 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40010-159570XL | 150 mm | 50 mm | 10 μm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 40010-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40010-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40010-259270XL | 250 mm | 25 mm | 10 μm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 40010-259370A | 250 mm | 30 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40010-259370XL | 250 mm | 30 mm | 10 μm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 40010-259570A | 250 mm | 50 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40010-259570XL | 250 mm | 50 mm | 10 μm | 분취 컬럼, XtendedLife |
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C18 역상 분취 HPLC 컬럼을 사용하여 분석법을 쉽게 스케일업(scale up) 할 수 있습니다. 당사의 분취 컬럼은 균일한 충전층(packed bed)을 유지함으로써 컬럼 수명을 개선하는 XtendedLife 하드웨어 옵션을 포함하여 다양한 크기로 제공됩니다. 이 엔드캡 처리된(endcapped) 실리카-기반 컬럼은 낮은 실라놀(silanol) 활성을 위한 염기 비활성화를 동반한 C18 머무름을 제공하며, 분석용에서 분취 LC 스케일로 확장해야 하는 일상적 적용을 위한 탁월한 선택입니다.
루틴(routine) 응용 분야를 위한 최고의 선택
분취 HPLC 컬럼 하드웨어 옵션 - 컬럼 내부 직경(i.d.) 및 컬럼 성능 요구 사항을 기반으로 함.
표준 나사산(threaded) 및 표준 플랜지(flange) 하드웨어
XtendedLife 하드웨어
분취 가드(guard) 컬럼은 분취 컬럼의 수명을 연장하는 입증되고 비용 대비 효과적인 방법입니다. 당사의 분취 가드(guard) 컬럼은 분취 가드 홀더가 필요합니다.
고객 특별 주문