Impresoras para CryoMed y CryoPlus
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Impresoras para CryoMed y CryoPlus

Mejore la funcionalidad de los congeladores de velocidad controlada Thermo Scientific™ CryoMed™ con esta impresora opcional.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoTensión
4000665Impresora120/220 V
4000565Impresora120 V
4000566Impresora120/220 V
Número de catálogo 4000665
Precio (CLP)
-
Tipo:
Impresora
Tensión:
120/220 V

Mejore la funcionalidad de los congeladores de velocidad controlada Thermo Scientific™ CryoMed™ con las impresoras térmicas Thermo Scientific™ para congeladores CryoMed y CryoPlus™. Estas impresoras están disponibles en modelos de 120 V o 220 V e incluyen conjunto de cables y un kit de conectores RS-232.

Modelos de 120 V y 60Hz o de 220 V y 50 Hz.
  • Modelo 4000565: impresora de 120 V y 60 Hz con conjunto de cable y kit conector RS-232
  • Modelo 4000665: impresora de 220 V y 50 Hz con conjunto de cable y kit conector RS-232
  • Modelo 4000566: papel de impresora térmica (5 rollos/paquete)

Conjunto de cable y kit conector RS-232

Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Todos los congeladores de temperatura programada CryoMed
TipoImpresora
GarantíaLa garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Tensión120/220 V
Unit SizeEach