Search
Search

Amplíe con columnas para LC preparativas Hypersil PREP C18 BDS para aplicaciones rutinarias y retención de C18 con desactivación de base para reducir la actividad del silanol.
| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Formato de columna |
|---|---|---|---|---|
| 40010-029323A | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) |
| 40003-052130 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40003-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40003-102130 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40003-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40003-152130 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40003-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40003-252130 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40003-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40005-052130 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40005-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40005-059070A | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40005-059270A | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40005-059270XL | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40005-102130 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40005-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40005-109070A | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40005-109270A | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40005-109270XL | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40005-152130 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40005-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40005-159070A | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40005-159270A | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40005-159270XL | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40005-159370A | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40005-159370XL | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40005-159570A | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40005-159570XL | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40005-252130 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40005-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40005-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40005-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40005-259270XL | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40005-259370A | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40005-259370XL | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40005-259570A | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40005-259570XL | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40010-018823A | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna |
| 40010-019023A | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna |
| 40010-019323A | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) |
| 40010-019323B | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) |
| 40010-029323B | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) |
| 40010-059070A | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40010-059270A | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40010-059270XL | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40010-109070A | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40010-109270A | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40010-109270XL | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40010-159070A | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40010-159270A | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40010-159270XL | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40010-159370A | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40010-159370XL | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40010-159570A | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40010-159570XL | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40010-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40010-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40010-259270XL | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40010-259370A | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40010-259370XL | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40010-259570A | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40010-259570XL | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
Amplíe fácilmente su método analítico con las columnas para HPLC preparativas de fase reversa Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C18. Nuestras columnas preparativas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme. Estas columnas con desactivación terminal y base de sílice ofrecen retención de C18 con desactivación de base para reducir la actividad del silanol y son una excelente opción para aplicaciones rutinarias que requieren el desarrollo de una escala de LC analítica a preparativa.
Opción excelente para aplicaciones de rutina
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
Componentes XtendedLife
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente