Columnas para HPLC Hypersil™ PREP BDS C8
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Hypersil™ PREP BDS C8

Amplíe a LC preparativo con columnas para HPLC Hypersil PREP C8 BDS que ofrecen una selectividad similar a C18 pero con una retención reducida en escala analítica y preparativa.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículasFormato de columna
40103-154630150 mm4,6 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40103-05213050 mm2 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40103-05463050 mm4,6 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40103-102130100 mm2 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40103-104630100 mm4,6 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40103-152130150 mm2 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40103-252130250 mm2 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40103-254630250 mm4,6 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40105-05213050 mm2 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40105-05463050 mm4,6 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40105-059070A50 mm10 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40105-059270A50 mm20 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40105-059270XL50 mm25 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
40105-102130100 mm2 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40105-104630100 mm4,6 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40105-109070A100 mm10 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40105-109270A100 mm20 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40105-109270XL100 mm25 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
40105-152130150 mm2 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40105-154630150 mm4,6 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40105-159070A150 mm10 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40105-159270A150 mm20 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40105-159270XL150 mm25 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
40105-159370A150 mm30 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40105-159370XL150 mm30 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
40105-159570A150 mm50 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40105-159570XL150 mm50 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
40105-252130250 mm2 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40105-254630250 mm4,6 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40105-259070A250 mm10 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40105-259270A250 mm20 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40105-259270XL250 mm25 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
40105-259370A250 mm30 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40105-259370XL250 mm30 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
40105-259570A250 mm50 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40105-259570XL250 mm50 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
40110-018823A8 mm10 mm10 μmPrecolumna
40110-019023A20 mm10 mm10 μmPrecolumna
40110-019323A30 mm10 mm10 μmPrecolumna de 1,59 mm (1/16 in)
40110-019323B30 mm10 mm10 μmPrecolumna de 1,59 mm (1/8 in)
40110-029323A30 mm20 mm10 μmPrecolumna de 1,59 mm (1/16 in)
40110-029323B30 mm20 mm10 μmPrecolumna de 1,59 mm (1/8 in)
40110-059070A50 mm10 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40110-059270A50 mm20 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40110-059270XL50 mm25 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
40110-109070A100 mm10 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40110-109270A100 mm20 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40110-109270XL100 mm25 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
40110-159070A150 mm10 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40110-159270A150 mm20 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40110-159270XL150 mm25 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
40110-159370A150 mm30 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40110-159370XL150 mm30 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
40110-159570A150 mm50 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40110-159570XL150 mm50 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
40110-259070A250 mm10 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40110-259270A250 mm20 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40110-259270XL250 mm25 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
40110-259370A250 mm30 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40110-259370XL250 mm30 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
40110-259570A250 mm50 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40110-259570XL250 mm50 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
Número de catálogo 40103-154630
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
Formato de columna:
Columna preparativa, estándar

Amplíe de un método analítico a un método de LC preparativo con la columna para HPLC preparativa de fase reversa Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C8. Nuestras columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme. Con una selectividad similar a la de las columnas C18 y un orden de elución predecible, las columnas C8 con desactivación de base para reducir la actividad del silanol son ideales para analitos con hidrofobicidad media o cuando se requiere una fase menos hidrófoba para obtener una retención óptima. La hidrofobicidad inferior permite que los compuestos se eluyan más rápidamente, lo que permite separaciones más rápidas.

Selectividad similar, menor retención que las columnas C18

  • Retención y separación con éxito de analitos moderadamente hidrófobos.
  • Ideal para ácidos grasos, que son demasiado hidrófobos para el análisis mediante columnas C18.
  • Sílice desactivado de base.
  • Selectividad C8 (USP L7).
  • pH estable de 2 a 8.
  • Temperatura máxima de 60 °C.

Separaciones más rápidas

  • Mayor capacidad de procesamiento analítico que la química de cadena de alquilos C18.
  • Elución de compuesto más rápida gracias a la reducción de las interacciones hidrófobas.

Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.

Componentes de brida estándar y roscados estándar

  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatible con SFC.

Componentes XtendedLife

  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.

Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.

Pedidos específicos del cliente

  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
Especificaciones
Formato de columnaColumna preparativa, estándar
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice desactivada de base completamente porosa
Fase estacionariaC8
Área de la superficie185 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL7
Carga de carbono7 %
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)150 mm
Tamaño de partículas3 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro145 Å
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach