Hypersil™ PREP BDS C8 HPLC Column
Thermo Scientific™

Hypersil™ PREP BDS C8 HPLC Column

분석 및 분취 스케일에서 C18과 유사한 선택성을 보이지만 더 낮은 머무름을 보이는 Hypersil PREP C8 BDS HPLC 컬럼을 사용하여 분취용 LC로 스케일업 해보십시오.

Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)입자 크기컬럼 형식
40105-252130250 mm2 mm5 μm분취 컬럼, 표준
40103-05213050 mm2 mm3 µm분취 컬럼, 표준
40103-05463050 mm4.6 mm3 μm분취 컬럼, 표준
40103-102130100 mm2 mm3 μm분취 컬럼, 표준
40103-104630100 mm4.6 mm3 μm분취 컬럼, 표준
40103-152130150 mm2 mm3 μm분취 컬럼, 표준
40103-154630150 mm4.6 mm3 μm분취 컬럼, 표준
40103-252130250 mm2 mm3 μm분취 컬럼, 표준
40103-254630250 mm4.6 mm3 μm분취 컬럼, 표준
40105-05213050 mm2 mm5 μm분취 컬럼, 표준
40105-05463050 mm4.6 mm5 μm분취 컬럼, 표준
40105-059070A50 mm10 mm5 μm분취 컬럼, 표준
40105-059270A50 mm20 mm5 μm분취 컬럼, 표준
40105-059270XL50 mm25 mm5 μm분취 컬럼, XtendedLife
40105-102130100 mm2 mm5 μm분취 컬럼, 표준
40105-104630100 mm4.6 mm5 μm분취 컬럼, 표준
40105-109070A100 mm10 mm5 μm분취 컬럼, 표준
40105-109270A100 mm20 mm5 μm분취 컬럼, 표준
40105-109270XL100 mm25 mm5 μm분취 컬럼, XtendedLife
40105-152130150 mm2 mm5 μm분취 컬럼, 표준
40105-154630150 mm4.6 mm5 μm분취 컬럼, 표준
40105-159070A150 mm10 mm5 μm분취 컬럼, 표준
40105-159270A150 mm20 mm5 μm분취 컬럼, 표준
40105-159270XL150 mm25 mm5 μm분취 컬럼, XtendedLife
40105-159370A150 mm30 mm5 μm분취 컬럼, 표준
40105-159370XL150 mm30 mm5 μm분취 컬럼, XtendedLife
40105-159570A150 mm50 mm5 μm분취 컬럼, 표준
40105-159570XL150 mm50 mm5 μm분취 컬럼, XtendedLife
40105-254630250 mm4.6 mm5 μm분취 컬럼, 표준
40105-259070A250 mm10 mm5 μm분취 컬럼, 표준
40105-259270A250 mm20 mm5 μm분취 컬럼, 표준
40105-259270XL250 mm25 mm5 μm분취 컬럼, XtendedLife
40105-259370A250 mm30 mm5 μm분취 컬럼, 표준
40105-259370XL250 mm30 mm5 μm분취 컬럼, XtendedLife
40105-259570A250 mm50 mm5 μm분취 컬럼, 표준
40105-259570XL250 mm50 mm5 μm분취 컬럼, XtendedLife
40110-018823A8 mm10 mm10 μm가드 컬럼(guard Column)
40110-019023A20 mm10 mm10 μm가드 컬럼(guard Column)
40110-019323A30 mm10 mm10 μm가드(guard) 1/16인치
40110-019323B30 mm10 mm10 μm가드(guard) 1/8인치
40110-029323A30 mm20 mm10 μm가드(guard) 1/16인치
40110-029323B30 mm20 mm10 μm가드(guard) 1/8인치
40110-059070A50 mm10 mm10 μm분취 컬럼, 표준
40110-059270A50 mm20 mm10 μm분취 컬럼, 표준
40110-059270XL50 mm25 mm10 μm분취 컬럼, XtendedLife
40110-109070A100 mm10 mm10 μm분취 컬럼, 표준
40110-109270A100 mm20 mm10 μm분취 컬럼, 표준
40110-109270XL100 mm25 mm10 μm분취 컬럼, XtendedLife
40110-159070A150 mm10 mm10 μm분취 컬럼, 표준
40110-159270A150 mm20 mm10 μm분취 컬럼, 표준
40110-159270XL150 mm25 mm10 μm분취 컬럼, XtendedLife
40110-159370A150 mm30 mm10 μm분취 컬럼, 표준
40110-159370XL150 mm30 mm10 μm분취 컬럼, XtendedLife
40110-159570A150 mm50 mm10 μm분취 컬럼, 표준
40110-159570XL150 mm50 mm10 μm분취 컬럼, XtendedLife
40110-259070A250 mm10 mm10 μm분취 컬럼, 표준
40110-259270A250 mm20 mm10 μm분취 컬럼, 표준
40110-259270XL250 mm25 mm10 μm분취 컬럼, XtendedLife
40110-259370A250 mm30 mm10 μm분취 컬럼, 표준
40110-259370XL250 mm30 mm10 μm분취 컬럼, XtendedLife
40110-259570A250 mm50 mm10 μm분취 컬럼, 표준
40110-259570XL250 mm50 mm10 μm분취 컬럼, XtendedLife
카탈로그 번호 40105-252130
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
250 mm
직경(미터법):
2 mm
입자 크기:
5 μm
컬럼 형식:
분취 컬럼, 표준

Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C8 역상 분취 HPLC 컬럼을 사용하여 분석에서 분취 LC 방법으로 쉽게 확장(scale up)할 수 있습니다. 당사의 컬럼은 균일한 충전층(packed bed)을 유지함으로써 컬럼 수명을 개선하는 XtendedLife 하드웨어 옵션을 포함하여 다양한 크기로 제공됩니다. C18 컬럼과 유사한 선택성과 예측 가능한 용리 순서를 가졌으며 낮은 실라놀(silanol) 활성을 위한 염기 비활성화 C8 컬럼은 중간 소수성을 가진 분석물질 또는 최적의 머무름을 위해 소수성이 적은 상(phase)이 필요한 경우에 이상적입니다. 더 낮은 소수성으로 화합물이 더 빨리 용리되고 더 빨리 분리되도록 합니다.

C18 컬럼보다 낮은 머무름, 유사한 선택성 제공

  • 중간 정도의 소수성 분석물질에 대해 성공적인 머무름 및 분리능 제공
  • C18 컬럼을 사용하기에는 소수성이 너무 큰 지방산(fatty acid) 분석에 이상적임.
  • 염기 비활성화 실리카.
  • C8(USP L7) 선택성.
  • pH 2 ∼ 8에서 안정성.
  • 최고 온도 60°C.

더 빠른 분리

  • C18 알킬 사슬 화학에 비해 높은 분석 처리량.
  • 소수성 상호작용의 감소로 인해 화합물 용리가 더 빠름.

분취 HPLC 컬럼 하드웨어 옵션 - 컬럼 내부 직경(i.d.) 및 컬럼 성능 요구 사항을 기반으로 함.

표준 나사산(threaded) 및 표준 플랜지(flange) 하드웨어

  • 표준 애플리케이션용으로 설계되었으며, 전문적으로 충전되고, 루틴(routine) 용도를 위한 다용도성 제품을 제공하기 위해 견고하게 설계됨.
  • 표준 나사산 하드웨어: 컬럼 i.d. < 40mm.
  • 표준 플랜지 하드웨어: 컬럼 i.d. ≥ 40mm.
  • SFC와 호환되도록 요청시 표준 하드웨어를 변형할 수 있습니다.

XtendedLife 하드웨어

  • 내부 동적 축방향 압축(Dynamic Axial Compression, DAC) 시스템을 통합하여 컬럼 수명을 향상키고 매질(media) 충전층(bed)을 지속적으로 단단히 패킹하도록 합니다.
  • SFC와 호환되며 50mm i.d. 크기까지 사용 가능합니다.

분취 가드(guard) 컬럼은 분취 컬럼의 수명을 연장하는 입증되고 비용 대비 효과적인 방법입니다. 당사의 분취 가드(guard) 컬럼은 분취 가드 홀더가 필요합니다.

고객 특별 주문

  • 현재 사용 중인 Thermo Scientific 고정상이 있고 분취 스케일을 확보하시고자 하는 경우나 특정 컬럼 치수에 대해 문의하고자 하는 경우 주저없이 문의해 주십시오.
  • 고객 특별 주문을 위해서는 해당 지역 판매 담당자에게 문의하십시오.
  • 맞춤 제작 컬럼은 반품할 수 없습니다.
사양
컬럼 형식분취 컬럼, 표준
컬럼 유형역상(reversed phase)
엔드캡 처리됨
최대 압력5800 psi (400 bar)
팩킹 물질구형, 완전 다공성, 염기 비활성화 실리카
정지상C8
표면적185 m²/g
온도60°C
USP 유형L7
탄소 부하7%
직경(미터법)2 mm
길이(미터법)250 mm
입자 크기5 μm
역상(reversed phase)
기공 크기145 Å
pH2 ∼ 8
Unit SizeEach