Search
Search

| Número de catálogo | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Presión máxima | Tamaño de partículas |
|---|---|---|---|---|
| 40110-259570XL-R | 50 mm | 250 mm | 2000 psi (140 bar) | 10 μm |
| 40105-059270XL-R | 25 mm | 50 mm | 3500 psi (240 bar) | 5 μm |
| 40105-109270XL-R | 25 mm | 100 mm | 3500 psi (240 bar) | 5 μm |
| 40105-159370XL-R | 30 mm | 150 mm | 2200 psi (152 bar) | 5 μm |
| 40105-159570XL-R | 50 mm | 150 mm | 2000 psi (140 bar) | 5 μm |
| 40105-259270XL-R | 25 mm | 250 mm | 3500 psi (240 bar) | 5 μm |
| 40105-259370XL-R | 30 mm | 250 mm | 2200 psi (152 bar) | 5 μm |
| 40105-259570XL-R | 50 mm | 250 mm | 2000 psi (140 bar) | 5 μm |
| 40110-059270XL-R | 25 mm | 50 mm | 3500 psi (240 bar) | 10 μm |
| 40110-109270XL-R | 25 mm | 100 mm | 3500 psi (240 bar) | 10 μm |
| 40110-159270XL-R | 25 mm | 150 mm | 3500 psi (240 bar) | 10 μm |
| 40110-159370XL-R | 30 mm | 150 mm | 2200 psi (152 bar) | 10 μm |
| 40110-159570XL-R | 50 mm | 150 mm | 2000 psi (140 bar) | 10 μm |
| 40110-259270XL-R | 25 mm | 250 mm | 3500 psi (240 bar) | 10 μm |
| 40110-259370XL-R | 30 mm | 250 mm | 2200 psi (152 bar) | 10 μm |
| 40105-159270XL-R | 25 mm | 150 mm | 3500 psi (240 bar) | 5 μm |
Servicio de reenvasado de columna XL
Elija el hardware XtendedLife en la compra inicial
Cuando el rendimiento de la columna deja de ser óptimo, utiliza el servicio de reenvasado XL:
Detalles de fase estacionaria.
Selectividad similar, menor retención que las columnas C18.
Separaciones más rápidas
Pedidos específicos del cliente