Columnas para HPLC Hypersil™ PREP ODS C18
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Hypersil™ PREP ODS C18

Perfecta para flujos de trabajo rutinarios, nuestra columna para LC preparativa Hypersil PREP ODS es una columna C18 de uso general que se utiliza en una amplia gama de aplicaciones USP L1.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículasFormato de columna
40203-152130150 mm2 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40203-05213050 mm2 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40203-05463050 mm4,6 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40203-102130100 mm2 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40203-104630100 mm4,6 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40203-154630150 mm4,6 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40203-252130250 mm2 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40203-254630250 mm4,6 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40205-05213050 mm2 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40205-05463050 mm4,6 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40205-059070A50 mm10 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40205-059270A50 mm20 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40205-059270XL50 mm25 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
40205-102130100 mm2 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40205-104630100 mm4,6 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40205-109070A100 mm10 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40205-109270A100 mm20 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40205-109270XL100 mm25 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
40205-152130150 mm2 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40205-154630150 mm4,6 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40205-159070A150 mm10 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40205-159270A150 mm20 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40205-159270XL150 mm25 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
40205-159370A150 mm30 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40205-159370XL150 mm30 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
40205-159570A150 mm50 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40205-159570XL150 mm50 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
40205-252130250 mm2 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40205-254630250 mm4,6 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40205-259070A250 mm10 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40205-259270A250 mm20 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40205-259270XL250 mm25 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
40205-259370A250 mm30 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40205-259370XL250 mm30 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
40205-259570A250 mm50 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40205-259570XL250 mm50 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
40210-018823A8 mm10 mm10 μmPrecolumna
40210-019023A20 mm10 mm10 μmPrecolumna
40210-019323A30 mm10 mm10 μmPrecolumna de 1,59 mm (1/16 in)
40210-019323B30 mm10 mm10 μmPrecolumna de 1,59 mm (1/8 in)
40210-029323A30 mm20 mm10 μmPrecolumna de 1,59 mm (1/16 in)
40210-029323B30 mm20 mm10 μmPrecolumna de 1,59 mm (1/8 in)
40210-059070A50 mm10 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40210-059270A50 mm20 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40210-059270XL50 mm25 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
40210-109070A100 mm10 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40210-109270A100 mm20 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40210-109270XL100 mm25 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
40210-159070A150 mm10 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40210-159270A150 mm20 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40210-159270XL150 mm25 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
40210-159370A150 mm30 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40210-159370XL150 mm30 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
40210-159570A150 mm50 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40210-159570XL150 mm50 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
40210-259070A250 mm10 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40210-259270A250 mm20 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40210-259270XL250 mm25 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
40210-259370A250 mm30 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40210-259370XL250 mm30 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
40210-259570A250 mm50 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40210-259570XL250 mm50 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
Número de catálogo 40203-152130
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
Formato de columna:
Columna preparativa, estándar

Amplíe fácilmente su método analítico con las columnas para HPLC preparativas de fase reversa Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18. Nuestras columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme. Esta columna C18 es una columna de uso general utilizada en una amplia gama de aplicaciones, perfecta para flujos de trabajo rutinarios.

Para aplicaciones rutinarias

  • Selectividad C18 (USP L1).
  • pH estable de 2 a 8.
  • Temperatura máxima de 60 °C.

Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.

Componentes de brida estándar y roscados estándar

  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.

Componentes XtendedLife

  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se rellene de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de D.I.

Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.

Pedidos específicos de cliente

  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
Especificaciones
Formato de columnaColumna preparativa, estándar
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeSílice esférico, completamente poroso
Fase estacionariaC18
Área de la superficie195 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono10 %
Diámetro (métrico)2 mm
Longitud (métrico)150 mm
Tamaño de partículas3 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro130 Å
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach