Colonnes HPLC Hypersil™ PREP ODS C18
Thermo Scientific™

Colonnes HPLC Hypersil™ PREP ODS C18

Parfaite pour les flux de travail courants, notre colonne LC préparative Hypersil PREP ODS est une C18 à usage général utilisée dans une large gamme d’applications USP L1.

Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceLongueur (métrique)Diamètre (métrique)GranulométrieFormat de colonne
40205-259370XL250 mm30 mm5 μmColonne préparative, Xtended Life
40203-05213050 mm2 mm3 μmColonne préparative, standard
40203-05463050 mm4,6 mm3 μmColonne préparative, standard
40203-102130100 mm2 mm3 μmColonne préparative, standard
40203-104630100 mm4,6 mm3 μmColonne préparative, standard
40203-152130150 mm2 mm3 μmColonne préparative, standard
40203-154630150 mm4,6 mm3 μmColonne préparative, standard
40203-252130250 mm2 mm3 μmColonne préparative, standard
40203-254630250 mm4,6 mm3 μmColonne préparative, standard
40205-05213050 mm2 mm5 μmColonne préparative, standard
40205-05463050 mm4,6 mm5 μmColonne préparative, standard
40205-059070A50 mm10 mm5 μmColonne préparative, standard
40205-059270A50 mm20 mm5 μmColonne préparative, standard
40205-059270XL50 mm25 mm5 μmColonne préparative, Xtended Life
40205-102130100 mm2 mm5 μmColonne préparative, standard
40205-104630100 mm4,6 mm5 μmColonne préparative, standard
40205-109070A100 mm10 mm5 μmColonne préparative, standard
40205-109270A100 mm20 mm5 μmColonne préparative, standard
40205-109270XL100 mm25 mm5 μmColonne préparative, Xtended Life
40205-152130150 mm2 mm5 μmColonne préparative, standard
40205-154630150 mm4,6 mm5 μmColonne préparative, standard
40205-159070A150 mm10 mm5 μmColonne préparative, standard
40205-159270A150 mm20 mm5 μmColonne préparative, standard
40205-159270XL150 mm25 mm5 μmColonne préparative, Xtended Life
40205-159370A150 mm30 mm5 μmColonne préparative, standard
40205-159370XL150 mm30 mm5 μmColonne préparative, Xtended Life
40205-159570A150 mm50 mm5 μmColonne préparative, standard
40205-159570XL150 mm50 mm5 μmColonne préparative, Xtended Life
40205-252130250 mm2 mm5 μmColonne préparative, standard
40205-254630250 mm4,6 mm5 μmColonne préparative, standard
40205-259070A250 mm10 mm5 μmColonne préparative, standard
40205-259270A250 mm20 mm5 μmColonne préparative, standard
40205-259270XL250 mm25 mm5 μmColonne préparative, Xtended Life
40205-259370A250 mm30 mm5 μmColonne préparative, standard
40205-259570A250 mm50 mm5 μmColonne préparative, standard
40205-259570XL250 mm50 mm5 μmColonne préparative, Xtended Life
40210-018823A8 mm10 mm10 μmPré-colonne
40210-019023A20 mm10 mm10 μmPré-colonne
40210-019323A30 mm10 mm10 μmGarde 1/16 po
40210-019323B30 mm10 mm10 μmGarde 1/8 po
40210-029323A30 mm20 mm10 μmGarde 1/16 po
40210-029323B30 mm20 mm10 μmGarde 1/8 po
40210-059070A50 mm10 mm10 μmColonne préparative, standard
40210-059270A50 mm20 mm10 μmColonne préparative, standard
40210-059270XL50 mm25 mm10 μmColonne préparative, Xtended Life
40210-109070A100 mm10 mm10 μmColonne préparative, standard
40210-109270A100 mm20 mm10 μmColonne préparative, standard
40210-109270XL100 mm25 mm10 μmColonne préparative, Xtended Life
40210-159070A150 mm10 mm10 μmColonne préparative, standard
40210-159270A150 mm20 mm10 μmColonne préparative, standard
40210-159270XL150 mm25 mm10 μmColonne préparative, Xtended Life
40210-159370A150 mm30 mm10 μmColonne préparative, standard
40210-159370XL150 mm30 mm10 μmColonne préparative, Xtended Life
40210-159570A150 mm50 mm10 μmColonne préparative, standard
40210-159570XL150 mm50 mm10 μmColonne préparative, Xtended Life
40210-259070A250 mm10 mm10 μmColonne préparative, standard
40210-259270A250 mm20 mm10 μmColonne préparative, standard
40210-259270XL250 mm25 mm10 μmColonne préparative, Xtended Life
40210-259370A250 mm30 mm10 μmColonne préparative, standard
40210-259370XL250 mm30 mm10 μmColonne préparative, Xtended Life
40210-259570A250 mm50 mm10 μmColonne préparative, standard
40210-259570XL250 mm50 mm10 μmColonne préparative, Xtended Life
Référence 40205-259370XL
Prix (EUR)
-
Longueur (métrique):
250 mm
Diamètre (métrique):
30 mm
Granulométrie:
5 μm
Format de colonne:
Colonne préparative, Xtended Life

Faites évoluer votre méthode analytique avec des colonnes HPLC préparatives en phase inverse Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18. Nos colonnes sont disponibles dans plusieurs dimensions, y compris une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit fixe uniforme. Cette colonne C18, à usage général, est utilisée dans un large éventail d’applications, elle est parfaite pour les flux de travail courants.

Pour les applications courantes

  • Sélectivité C18 (USP L1).
  • Stabilité de pH 2 à 8.
  • Température maximale de 60°C.

Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.

Matériel à bride standard et filetage standard

  • Conçus pour des applications standard, garnis d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
  • Matériel fileté standard pour colonne de dia. Int. < 40 mm.
  • Matériel à bride standard pour colonne de dia. Int. ≥ 40 mm.
  • Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.

Matériel XtendedLife

  • Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours rempli de façon homogène.
  • Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de dia. int.

Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.

Commandes spécifiques du client

  • Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
  • Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
  • Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
Spécifications
Format de colonneColonne préparative, Xtended Life
Type de colonnePhase inverse
“End-capped”Oui
Pression max.2200 psi (152 bars)
Matériau de remplissageSilice sphérique, entièrement poreuse
Phase stationnaireC18
Surface spécifique195 m²/g
Température60°C
Type d’USPL1
Taux de carbone10 %
Diamètre (métrique)30 mm
Longueur (métrique)250 mm
Granulométrie5 μm
PhasePhase inverse
Porosité130 Å
pH2 à 8
Unit SizeEach