Search
Search

Perfecta para flujos de trabajo rutinarios, nuestra columna para LC preparativa Hypersil PREP ODS es una columna C18 de uso general que se utiliza en una amplia gama de aplicaciones USP L1.
| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Formato de columna |
|---|---|---|---|---|
| 40210-018823A | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna |
| 40203-052130 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40203-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40203-102130 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40203-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40203-152130 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40203-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40203-252130 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40203-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40205-052130 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40205-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40205-059070A | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40205-059270A | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40205-059270XL | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40205-102130 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40205-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40205-109070A | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40205-109270A | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40205-109270XL | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40205-152130 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40205-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40205-159070A | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40205-159270A | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40205-159270XL | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40205-159370A | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40205-159370XL | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40205-159570A | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40205-159570XL | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40205-252130 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40205-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40205-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40205-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40205-259270XL | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40205-259370A | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40205-259370XL | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40205-259570A | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40205-259570XL | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40210-019023A | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna |
| 40210-019323A | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) |
| 40210-019323B | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) |
| 40210-029323A | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) |
| 40210-029323B | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) |
| 40210-059070A | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40210-059270A | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40210-059270XL | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40210-109070A | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40210-109270A | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40210-109270XL | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40210-159070A | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40210-159270A | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40210-159270XL | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40210-159370A | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40210-159370XL | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40210-159570A | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40210-159570XL | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40210-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40210-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40210-259270XL | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40210-259370A | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40210-259370XL | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 40210-259570A | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40210-259570XL | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
Amplíe fácilmente su método analítico con las columnas para HPLC preparativas de fase reversa Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18. Nuestras columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme. Esta columna C18 es una columna de uso general utilizada en una amplia gama de aplicaciones, perfecta para flujos de trabajo rutinarios.
Para aplicaciones rutinarias
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
Componentes XtendedLife
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente