Hypersil™ PREP ODS C18 HPLC カラム
Thermo Scientific™

Hypersil™ PREP ODS C18 HPLC カラム

当社の Hypersil PREP ODS 分取 LC カラムは、幅広い USP L1 アプリケーションに使用できる汎用 C18 カラムで、ルーチンワークフローに最適です。

製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径カラムフォーマット
40210-029323A30 mm20 mm10 μmガード 1/16 インチ
40203-05213050 mm2 mm3 µm分取カラム、標準
40203-05463050 mm4.6 mm3 μm分取カラム、標準
40203-102130100 mm2 mm3 μm分取カラム、標準
40203-104630100 mm4.6 mm3 μm分取カラム、標準
40203-152130150 mm2 mm3 μm分取カラム、標準
40203-154630150 mm4.6 mm3 μm分取カラム、標準
40203-252130250 mm2 mm3 μm分取カラム、標準
40203-254630250 mm4.6 mm3 μm分取カラム、標準
40205-05213050 mm2 mm5 μm分取カラム、標準
40205-05463050 mm4.6 mm5 μm分取カラム、標準
40205-059070A50 mm10 mm5 μm分取カラム、標準
40205-059270A50 mm20 mm5 μm分取カラム、標準
40205-059270XL50 mm25 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
40205-102130100 mm2 mm5 μm分取カラム、標準
40205-104630100 mm4.6 mm5 μm分取カラム、標準
40205-109070A100 mm10 mm5 μm分取カラム、標準
40205-109270A100 mm20 mm5 μm分取カラム、標準
40205-109270XL100 mm25 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
40205-152130150 mm2 mm5 μm分取カラム、標準
40205-154630150 mm4.6 mm5 μm分取カラム、標準
40205-159070A150 mm10 mm5 μm分取カラム、標準
40205-159270A150 mm20 mm5 μm分取カラム、標準
40205-159270XL150 mm25 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
40205-159370A150 mm30 mm5 μm分取カラム、標準
40205-159370XL150 mm30 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
40205-159570A150 mm50 mm5 μm分取カラム、標準
40205-159570XL150 mm50 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
40205-252130250 mm2 mm5 μm分取カラム、標準
40205-254630250 mm4.6 mm5 μm分取カラム、標準
40205-259070A250 mm10 mm5 μm分取カラム、標準
40205-259270A250 mm20 mm5 μm分取カラム、標準
40205-259270XL250 mm25 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
40205-259370A250 mm30 mm5 μm分取カラム、標準
40205-259370XL250 mm30 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
40205-259570A250 mm50 mm5 μm分取カラム、標準
40205-259570XL250 mm50 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
40210-018823A8 mm10 mm10 μmガードカラム
40210-019023A20 mm10 mm10 μmガードカラム
40210-019323A30 mm10 mm10 μmガード 1/16 インチ
40210-019323B30 mm10 mm10 μmガード 1/8 インチ
40210-029323B30 mm20 mm10 μmガード 1/8 インチ
40210-059070A50 mm10 mm10 μm分取カラム、標準
40210-059270A50 mm20 mm10 μm分取カラム、標準
40210-059270XL50 mm25 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
40210-109070A100 mm10 mm10 μm分取カラム、標準
40210-109270A100 mm20 mm10 μm分取カラム、標準
40210-109270XL100 mm25 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
40210-159070A150 mm10 mm10 μm分取カラム、標準
40210-159270A150 mm20 mm10 μm分取カラム、標準
40210-159270XL150 mm25 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
40210-159370A150 mm30 mm10 μm分取カラム、標準
40210-159370XL150 mm30 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
40210-159570A150 mm50 mm10 μm分取カラム、標準
40210-159570XL150 mm50 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
40210-259070A250 mm10 mm10 μm分取カラム、標準
40210-259270A250 mm20 mm10 μm分取カラム、標準
40210-259270XL250 mm25 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
40210-259370A250 mm30 mm10 μm分取カラム、標準
40210-259370XL250 mm30 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
40210-259570A250 mm50 mm10 μm分取カラム、標準
40210-259570XL250 mm50 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
製品番号(カタログ番号) 40210-029323A
価格(JPY)
-
長さ(メートル法):
30 mm
直径(メートル法):
20 mm
粒子径:
10 μm
カラムフォーマット:
ガード 1/16 インチ

Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 逆相分取 HPLC カラムを使用して、分析メソッドを簡単にスケールアップできます。当社の分取カラムにはさまざまなサイズがあります。均一な充填ベッドを保つことによりカラムの寿命を延ばす XtendedLife ハードウェアも、オプションでご用意しています。この C18 カラムは幅広いアプリケーションに使用できる汎用カラムで、ルーチンワークフローに最適です。

ルーチンアプリケーション用

  • C18(USP L1)選択性。
  • pH は2 ~ 8 で安定。
  • 最高温度 60 ℃

分取 HPLC カラムハードウェアのオプション - カラム内径(i.d.)およびカラム性能ニーズによります。

標準ネジ式および標準フランジハードウェア

  • 標準的なアプリケーション用に設計され、専門性の高い充填と堅牢な設計により、日常使用に適した汎用性の高い製品を提供します。
  • カラム内径< 40 mm 用標準ネジ式ハードウェア。
  • カラム内径≥ 40 mm 用標準フランジハードウェア。
  • ご要望に応じて、標準ハードウェアを SFC と適合するように変更可能。

XtendedLife ハードウェア

  • 内蔵の Dynamic Axial Compression(DAC;ダイナミック軸圧縮)システムによりカラムの寿命を延長し、メディアベッドが確実に連続して充填されるようにします。
  • SFC 適合、内径 50 mm まで提供可能。

分取ガードは、分取カラムの寿命を延ばすことが実証済みであり、費用対効果の高い方法です。当社の分取ガードカラムには分取ガードホルダーが必要です。

カスタマー特殊オーダー

  • 現在、Thermo Scientific の固定相をご使用中で、上記以外の分取スケールのカラムをご希望の場合、あるいは特定サイズのカラムのご相談は、お客様の要件について当社にお問い合わせください。
  • 特殊オーダーについては、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
  • カスタムカラムの返品はできません。
仕様
カラムフォーマットガード 1/16 インチ
カラムタイプ逆相
エンドキャッピング済みYes
使用対象ガードカラムには分取ガードホルダー 891-030 を使用する必要があります。
最大圧力2200 psi(152 bar)
梱包材球状、完全多孔性シリカ
固定相C18
表面積195 m²/g
温度60 ℃
USPタイプL1
炭素含量10%
直径(メートル法)20 mm
長さ(メートル法)30 mm
粒子径10 μm
逆相
孔径130 Å
pH28
Unit SizeEach