Search
Search

분취 스케일 형태와 XtendedLife 기술의 순상 Hypersil PREP Si BDS LC 컬럼을 사용하여 비극성 및 중간 극성 유기 화합물을 분리해 보십시오.
| 카탈로그 번호 | 길이(미터법) | 직경(미터법) | 입자 크기 | 컬럼 형식 |
|---|---|---|---|---|
| 40305-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40303-052130 | 50 mm | 2 mm | 3 µm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40303-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40303-102130 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40303-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40303-152130 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40303-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40303-252130 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40303-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40305-052130 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40305-059070A | 50 mm | 10 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40305-059270A | 50 mm | 20 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40305-102130 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40305-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40305-109070A | 100 mm | 10 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40305-109270A | 100 mm | 20 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40305-152130 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40305-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40305-159070A | 150 mm | 10 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40305-159270A | 150 mm | 20 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40305-159370A | 150 mm | 30 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40305-159570A | 150 mm | 50 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40305-252130 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40305-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40305-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40305-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40305-259370A | 250 mm | 30 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40305-259570A | 250 mm | 50 mm | 5 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40310-018823A | 8 mm | 10 mm | 10 μm | 가드 컬럼(guard Column) |
| 40310-019023A | 20 mm | 10 mm | 10 μm | 가드 컬럼(guard Column) |
| 40310-019323A | 30 mm | 10 mm | 10 μm | 가드(guard) 1/16인치 |
| 40310-019323B | 30 mm | 10 mm | 10 μm | 가드(guard) 1/8인치 |
| 40310-029323A | 30 mm | 20 mm | 10 μm | 가드(guard) 1/16인치 |
| 40310-029323B | 30 mm | 20 mm | 10 μm | 가드(guard) 1/8인치 |
| 40310-059070A | 50 mm | 10 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40310-059270A | 50 mm | 20 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40310-109070A | 100 mm | 10 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40310-109270A | 100 mm | 20 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40310-159070A | 150 mm | 10 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40310-159270A | 150 mm | 20 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40310-159370A | 150 mm | 30 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40310-159570A | 150 mm | 50 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40310-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40310-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40310-259370A | 250 mm | 30 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40310-259570A | 250 mm | 50 mm | 10 μm | 분취 컬럼, 표준 |
비극성 및 중간 극성 유기 화합물의 순상(normal phase) 크로마토그래피를 위해, 염기 비활성화된 실리카로 충전된 Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Si 분취 HPLC 컬럼을 사용하여 분석법을 쉽게 스케일업(scale up)할 수 있습니다. 당사의 분취 HPLC 컬럼은 균일한 충전층(packed bed)을 유지함으로써 컬럼 수명을 개선하는 XtendedLife 하드웨어 옵션을 포함하여 다양한 크기로 제공됩니다.
순상(normal phase) 크로마토그래피
분취 HPLC 컬럼 하드웨어 옵션 - 컬럼 내부 직경(i.d.) 및 컬럼 성능 요구을 기반으로 함.
표준 나사산(threaded) 및 표준 플랜지(flange) 하드웨어
XtendedLife 하드웨어
분취 가드(guard) 컬럼은 분취 컬럼의 수명을 연장하는 입증되고 비용 대비 효과적인 방법입니다. 당사의 분취 가드(guard) 컬럼은 분취 가드 홀더가 필요합니다.
고객 특별 주문