Search
Search

Separe los compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares mediante columnas de LC Hypersil PREP Si BDS de fase normal en formatos de escala preparativa y tecnología XtendedLife.
| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Formato de columna |
|---|---|---|---|---|
| 40310-159370A | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40303-052130 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40303-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40303-102130 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40303-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40303-152130 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40303-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40303-252130 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40303-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40305-052130 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40305-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40305-059070A | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40305-059270A | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40305-102130 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40305-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40305-109070A | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40305-109270A | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40305-152130 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40305-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40305-159070A | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40305-159270A | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40305-159370A | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40305-159570A | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40305-252130 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40305-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40305-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40305-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40305-259370A | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40305-259570A | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40310-018823A | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna |
| 40310-019023A | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna |
| 40310-019323A | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) |
| 40310-019323B | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) |
| 40310-029323A | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) |
| 40310-029323B | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) |
| 40310-059070A | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40310-059270A | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40310-109070A | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40310-109270A | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40310-159070A | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40310-159270A | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40310-159570A | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40310-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40310-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40310-259370A | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 40310-259570A | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
Amplíe fácilmente su método analítico con las columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Si, que están rellenas de sílice desactivado de base para la cromatografía de fase normal de compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares. Nuestras columnas para HPLC preparativas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Cromatografía de fase normal
Opciones de hardware de columna para HPLC preparativa - basadas en el diámetro interior de la columna (d.i.) y las necesidades de rendimiento de la misma.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
Componentes XtendedLife
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos del cliente