Columnas para HPLC Hypersil™ PREP BDS Si
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Hypersil™ PREP BDS Si

Separe los compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares mediante columnas de LC Hypersil PREP Si BDS de fase normal en formatos de escala preparativa y tecnología XtendedLife.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículasFormato de columna
40310-259570A250 mm50 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40303-05213050 mm2 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40303-05463050 mm4,6 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40303-102130100 mm2 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40303-104630100 mm4,6 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40303-152130150 mm2 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40303-154630150 mm4,6 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40303-252130250 mm2 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40303-254630250 mm4,6 mm3 μmColumna preparativa, estándar
40305-05213050 mm2 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40305-05463050 mm4,6 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40305-059070A50 mm10 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40305-059270A50 mm20 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40305-102130100 mm2 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40305-104630100 mm4,6 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40305-109070A100 mm10 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40305-109270A100 mm20 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40305-152130150 mm2 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40305-154630150 mm4,6 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40305-159070A150 mm10 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40305-159270A150 mm20 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40305-159370A150 mm30 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40305-159570A150 mm50 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40305-252130250 mm2 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40305-254630250 mm4,6 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40305-259070A250 mm10 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40305-259270A250 mm20 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40305-259370A250 mm30 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40305-259570A250 mm50 mm5 μmColumna preparativa, estándar
40310-018823A8 mm10 mm10 μmPrecolumna
40310-019023A20 mm10 mm10 μmPrecolumna
40310-019323A30 mm10 mm10 μmPrecolumna de 1,59 mm (1/16 in)
40310-019323B30 mm10 mm10 μmPrecolumna de 1,59 mm (1/8 in)
40310-029323A30 mm20 mm10 μmPrecolumna de 1,59 mm (1/16 in)
40310-029323B30 mm20 mm10 μmPrecolumna de 1,59 mm (1/8 in)
40310-059070A50 mm10 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40310-059270A50 mm20 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40310-109070A100 mm10 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40310-109270A100 mm20 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40310-159070A150 mm10 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40310-159270A150 mm20 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40310-159370A150 mm30 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40310-159570A150 mm50 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40310-259070A250 mm10 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40310-259270A250 mm20 mm10 μmColumna preparativa, estándar
40310-259370A250 mm30 mm10 μmColumna preparativa, estándar
Número de catálogo 40310-259570A
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
50 mm
Tamaño de partículas:
10 μm
Formato de columna:
Columna preparativa, estándar

Amplíe fácilmente su método analítico con las columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Si, que están rellenas de sílice desactivado de base para la cromatografía de fase normal de compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares. Nuestras columnas para HPLC preparativas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.

Cromatografía de fase normal

  • Sílice desactivado de base para separar compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares.
  • USP L3.
  • pH estable de 2 a 7.
  • Temperatura máxima de 60 °C.

Opciones de hardware de columna para HPLC preparativa - basadas en el diámetro interior de la columna (d.i.) y las necesidades de rendimiento de la misma.

Componentes de brida estándar y roscados estándar

  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatible con SFC.

Componentes XtendedLife

  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.

Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.

Pedidos específicos del cliente

  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
Especificaciones
Formato de columnaColumna preparativa, estándar
Tipo de columnaFase normal
Con desactivación terminalNo
Presión máxima2000 psi (140 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice desactivada de base completamente porosa
Fase estacionariaSílice
Área de la superficie185 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL3
Carga de carbono0 %
Diámetro (métrico)50 mm
Longitud (métrico)250 mm
Tamaño de partículas10 μm
FaseFase normal
Tamaño de poro145 Å
pHDe 2 a 7
Unit SizeEach