Search
Search

순상 방법(normal phase method) Hypersil PREP Si prep LC 컬럼을 사용하여 비극성 및 중간 극성 유기 화합물을 분리해 보십시오. 이 컬럼은 USP L3 애플리케이션에 적합합니다.
| 카탈로그 번호 | 길이(미터법) | 직경(미터법) | 컬럼 형식 |
|---|---|---|---|
| 40405-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40405-018823A | 8 mm | 10 mm | 가드(guard) |
| 40405-019023A | 20 mm | 10 mm | 가드 컬럼(guard Column) |
| 40405-019323A | 30 mm | 10 mm | 가드(guard) 1/16인치 |
| 40405-019323B | 30 mm | 10 mm | 가드(guard) 1/8인치 |
| 40405-029323A | 30 mm | 20 mm | 가드(guard) 1/16인치 |
| 40405-029323B | 30 mm | 20 mm | 가드(guard) 1/8인치 |
| 40405-052130 | 50 mm | 2 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40405-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40405-059070A | 50 mm | 10 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40405-059270A | 50 mm | 20 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40405-102130 | 100 mm | 2 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40405-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40405-109070A | 100 mm | 10 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40405-109270A | 100 mm | 20 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40405-152130 | 150 mm | 2 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40405-159070A | 150 mm | 10 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40405-159270A | 150 mm | 20 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40405-159370A | 150 mm | 30 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40405-159570A | 150 mm | 50 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40405-252130 | 250 mm | 2 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40405-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40405-259070A | 250 mm | 10 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40405-259270A | 250 mm | 20 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40405-259370A | 250 mm | 30 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 40405-259570A | 250 mm | 50 mm | 분취 컬럼, 표준 |
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si 분취 HPLC 컬럼을 사용하여 순상 크로마토그래피 분석법을 스케일업(scale up) 할 수 있습니다. 실리카 화학 작용이 비극성 및 중간 극성 유기 화합물을 분리합니다. 당사의 분취 HPLC 컬럼은 균일한 충전층(packed bed)을 유지함으로써 컬럼 수명을 개선하는 XtendedLife 하드웨어 옵션을 포함하여 다양한 크기로 제공됩니다.
순상(normal phase) 크로마토그래피
분취 HPLC 컬럼 하드웨어 옵션 - 컬럼 내부 직경(i.d.) 및 컬럼 성능 요구 사항을 기반으로 함.
표준 나사산(threaded) 및 표준 플랜지(flange) 하드웨어
XtendedLife 하드웨어
분취 가드(guard) 컬럼은 분취 컬럼의 수명을 연장하는 입증되고 비용 대비 효과적인 방법입니다. 당사의 분취 가드(guard) 컬럼은 분취 가드 홀더가 필요합니다.
고객 특별 주문