Columnas para HPLC de fenil Hypersil™ PREP BDS
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC de fenil Hypersil™ PREP BDS

Consiga una selectividad excepcional para compuestos aromáticos y ligeramente polares con una columna para LC preparativa con desactivación de base Hypersil PREP Phenyl BDS, apta para aplicaciones USP L11.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Formato de columna
40505-109270XL100 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife
40505-018823A8 mm10 mmPrecolumna
40505-019023A20 mm10 mmPrecolumna
40505-019323A30 mm10 mmPrecolumna de 1,59 mm (1/16 in)
40505-019323B30 mm10 mmPrecolumna de 1,59 mm (1/8 in)
40505-029323A30 mm20 mmPrecolumna de 1,59 mm (1/16 in)
40505-029323B30 mm20 mmPrecolumna de 1,59 mm (1/8 in)
40505-05213050 mm2 mmColumna preparativa, estándar
40505-05463050 mm4,6 mmColumna preparativa, estándar
40505-059070A50 mm10 mmColumna preparativa, estándar
40505-059270A50 mm20 mmColumna preparativa, estándar
40505-059270XL50 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife
40505-102130100 mm2 mmColumna preparativa, estándar
40505-104630100 mm4,6 mmColumna preparativa, estándar
40505-109070A100 mm10 mmColumna preparativa, estándar
40505-109270A100 mm20 mmColumna preparativa, estándar
40505-152130150 mm2 mmColumna preparativa, estándar
40505-154630150 mm4,6 mmColumna preparativa, estándar
40505-159070A150 mm10 mmColumna preparativa, estándar
40505-159270A150 mm20 mmColumna preparativa, estándar
40505-159270XL150 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife
40505-159370A150 mm30 mmColumna preparativa, estándar
40505-159370XL150 mm30 mmColumna preparativa, XtendedLife
40505-159570A150 mm50 mmColumna preparativa, estándar
40505-159570XL150 mm50 mmColumna preparativa, XtendedLife
40505-252130250 mm2 mmColumna preparativa, estándar
40505-254630250 mm4,6 mmColumna preparativa, estándar
40505-259070A250 mm10 mmColumna preparativa, estándar
40505-259270A250 mm20 mmColumna preparativa, estándar
40505-259270XL250 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife
40505-259370A250 mm30 mmColumna preparativa, estándar
40505-259370XL250 mm30 mmColumna preparativa, XtendedLife
40505-259570A250 mm50 mmColumna preparativa, estándar
40505-259570XL250 mm50 mmColumna preparativa, XtendedLife
Número de catálogo 40505-109270XL
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
100 mm
Diámetro (métrico):
25 mm
Formato de columna:
Columna preparativa, XtendedLife

Mantenga la retención de analitos aromáticos y moderadamente polares con las columnas para HPLC preparativas de fase reversa de fenil Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS a medida que amplíe su método. La fase estacionaria se desactiva de base para reducir la actividad del silanol y tiene una hidrofobicidad moderada, lo que la hace ideal para la separación de mezclas de analitos con polaridad y aromaticidad variables. Nuestras columnas para HPLC preparativas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.

Selectividad excepcional

  • Selectividad mejorada para analitos aromáticos y moderadamente polares.
  • Sílice desactivado de base.
  • Selectividad complementaria a la proporcionada por fases de cadena de alquilos.
  • Hidrofobicidad moderada en comparación con C18.
  • Selectividad de fenil (USP L11).
  • pH estable de 2 a 8.
  • Temperatura máxima de 60 °C.

Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.

Componentes de brida estándar y roscados estándar

  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatible con SFC.

Componentes XtendedLife

  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.

Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.

Pedidos específicos del cliente

  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
Especificaciones
Formato de columnaColumna preparativa, XtendedLife
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Presión máxima3500 psi (240 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice desactivada de base completamente porosa
Fase estacionariaFenilo (Ph)
Área de la superficie185 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL11
Carga de carbono5%
Diámetro (métrico)25 mm
Longitud (métrico)100 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro145 Å
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach