Columnas para HPLC Hypersil™ PREP HS C18
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Hypersil™ PREP HS C18

Maximice la retención y la carga con las columnas para LC de fase reversa Hypersil PREP HS C18, que ofrecen una alta capacidad de carga y son adecuadas para aplicaciones USP-L1.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículasFormato de columna
41005-104630100 mm4,6 mm5 μmColumna preparativa, estándar
41003-05213050 mm2 mm3 μmColumna preparativa, estándar
41003-05463050 mm4,6 mm3 μmColumna preparativa, estándar
41003-102130100 mm2 mm3 μmColumna preparativa, estándar
41003-104630100 mm4,6 mm3 μmColumna preparativa, estándar
41003-152130150 mm2 mm3 μmColumna preparativa, estándar
41003-154630150 mm4,6 mm3 μmColumna preparativa, estándar
41003-252130250 mm2 mm3 μmColumna preparativa, estándar
41003-254630250 mm4,6 mm3 μmColumna preparativa, estándar
41005-05213050 mm2 mm5 μmColumna preparativa, estándar
41005-05463050 mm4,6 mm5 μmColumna preparativa, estándar
41005-059070A50 mm10 mm5 μmColumna preparativa, estándar
41005-059270A50 mm20 mm5 μmColumna preparativa, estándar
41005-059270XL50 mm25 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
41005-102130100 mm2 mm5 μmColumna preparativa, estándar
41005-109070A100 mm10 mm5 μmColumna preparativa, estándar
41005-109270A100 mm20 mm5 μmColumna preparativa, estándar
41005-109270XL100 mm25 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
41005-152130150 mm2 mm5 μmColumna preparativa, estándar
41005-154630150 mm4,6 mm5 μmColumna preparativa, estándar
41005-159070A150 mm10 mm5 μmColumna preparativa, estándar
41005-159270A150 mm20 mm5 μmColumna preparativa, estándar
41005-159270XL150 mm25 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
41005-159370A150 mm30 mm5 μmColumna preparativa, estándar
41005-159370XL150 mm30 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
41005-159570A150 mm50 mm5 μmColumna preparativa, estándar
41005-159570XL150 mm50 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
41005-252130250 mm2 mm5 μmColumna preparativa, estándar
41005-254630250 mm4,6 mm5 μmColumna preparativa, estándar
41005-259070A250 mm10 mm5 μmColumna preparativa, estándar
41005-259270A250 mm20 mm5 μmColumna preparativa, estándar
41005-259270XL250 mm25 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
41005-259370A250 mm30 mm5 μmColumna preparativa, estándar
41005-259370XL250 mm30 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
41005-259570A250 mm50 mm5 μmColumna preparativa, estándar
41005-259570XL250 mm50 mm5 μmColumna preparativa, XtendedLife
41010-018823A8 mm10 mm10 μmPrecolumna
41010-019023A20 mm10 mm10 μmPrecolumna
41010-019323A30 mm10 mm10 μmPrecolumna de 1,58 mm (1/16 in)
41010-019323B30 mm10 mm10 μmPrecolumna de 1,58 mm (1/8 in)
41010-029323A30 mm20 mm10 μmPrecolumna de 1,58 mm (1/16 in)
41010-029323B30 mm20 mm10 μmPrecolumna de 1,58 mm (1/8 in)
41010-059070A50 mm10 mm10 μmColumna preparativa, estándar
41010-059270A50 mm20 mm10 μmColumna preparativa, estándar
41010-059270XL50 mm25 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
41010-109070A100 mm10 mm10 μmColumna preparativa, estándar
41010-109270A100 mm20 mm10 μmColumna preparativa, estándar
41010-109270XL100 mm25 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
41010-159070A150 mm10 mm10 μmColumna preparativa, estándar
41010-159270A150 mm20 mm10 μmColumna preparativa, estándar
41010-159270XL150 mm25 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
41010-159370A150 mm30 mm10 μmColumna preparativa, estándar
41010-159370XL150 mm30 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
41010-159570A150 mm50 mm10 μmColumna preparativa, estándar
41010-159570XL150 mm50 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
41010-259070A250 mm10 mm10 μmColumna preparativa, estándar
41010-259270A250 mm20 mm10 μmColumna preparativa, estándar
41010-259270XL250 mm25 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
41010-259370A250 mm30 mm10 μmColumna preparativa, estándar
41010-259370XL250 mm30 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
41010-259570A250 mm50 mm10 μmColumna preparativa, estándar
41010-259570XL250 mm50 mm10 μmColumna preparativa, XtendedLife
Número de catálogo 41005-104630
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
100 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Formato de columna:
Columna preparativa, estándar

Maximice la retención y la carga con las columnas para HPLC preparativas de fase reversa Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18. Nuestras columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones que le permiten ampliar fácilmente su método analítico, incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme. Estas columnas con base de sílice están rellenas de partículas de gran área de superficie con un tamaño de poro de 100 Å que ofrece retención de C18, una excelente opción para aplicaciones de purificación de moléculas pequeñas y fármacos.

Opción excelente para aplicaciones de rutina

  • Selectividad C18 (USP L1): partícula de gran área de superficie con tamaño de poro de 100 Å.
  • pH estable de 2 a 9.
  • Temperatura máxima de 60 °C.

Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.

Componentes de brida estándar y roscados estándar

  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.

Componentes XtendedLife

  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.

Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.

Pedidos específicos de cliente

  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
Especificaciones
Formato de columnaColumna preparativa, estándar
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase estacionariaC18
Área de la superficie350 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono15 %
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)100 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro100 Å
pHDesde 2 hasta 9
Unit SizeEach