Hypersil™ PREP HS C18 HPLC カラム
Hypersil™ PREP HS C18 HPLC カラム
Thermo Scientific™

Hypersil™ PREP HS C18 HPLC カラム

高いローディング容量を提供する Hypersil PREP HS C18 prep LC 逆相カラムで、保持時間とローティングを最大化でき、USP - L1 アプリケーションに最適です。

製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径カラムフォーマット
41005-109270XL100 mm25 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
41003-05213050 mm2 mm3 µm分取カラム、標準
41003-05463050 mm4.6 mm3 μm分取カラム、標準
41003-102130100 mm2 mm3 μm分取カラム、標準
41003-104630100 mm4.6 mm3 μm分取カラム、標準
41003-152130150 mm2 mm3 μm分取カラム、標準
41003-154630150 mm4.6 mm3 μm分取カラム、標準
41003-252130250 mm2 mm3 μm分取カラム、標準
41003-254630250 mm4.6 mm3 μm分取カラム、標準
41005-05213050 mm2 mm5 μm分取カラム、標準
41005-05463050 mm4.6 mm5 μm分取カラム、標準
41005-059070A50 mm10 mm5 μm分取カラム、標準
41005-059270A50 mm20 mm5 μm分取カラム、標準
41005-059270XL50 mm25 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
41005-102130100 mm2 mm5 μm分取カラム、標準
41005-104630100 mm4.6 mm5 μm分取カラム、標準
41005-109070A100 mm10 mm5 μm分取カラム、標準
41005-109270A100 mm20 mm5 μm分取カラム、標準
41005-152130150 mm2 mm5 μm分取カラム、標準
41005-154630150 mm4.6 mm5 μm分取カラム、標準
41005-159070A150 mm10 mm5 μm分取カラム、標準
41005-159270A150 mm20 mm5 μm分取カラム、標準
41005-159270XL150 mm25 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
41005-159370A150 mm30 mm5 μm分取カラム、標準
41005-159370XL150 mm30 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
41005-159570A150 mm50 mm5 μm分取カラム、標準
41005-159570XL150 mm50 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
41005-252130250 mm2 mm5 μm分取カラム、標準
41005-254630250 mm4.6 mm5 μm分取カラム、標準
41005-259070A250 mm10 mm5 μm分取カラム、標準
41005-259270A250 mm20 mm5 μm分取カラム、標準
41005-259270XL250 mm25 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
41005-259370A250 mm30 mm5 μm分取カラム、標準
41005-259370XL250 mm30 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
41005-259570A250 mm50 mm5 μm分取カラム、標準
41005-259570XL250 mm50 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
41010-018823A8 mm10 mm10 μmガードカラム
41010-019023A20 mm10 mm10 μmガードカラム
41010-019323A30 mm10 mm10 μmガード 1/16 インチ
41010-019323B30 mm10 mm10 μmガード 1/8 インチ
41010-029323A30 mm20 mm10 μmガード 1/16 インチ
41010-029323B30 mm20 mm10 μmガード 1/8 インチ
41010-059070A50 mm10 mm10 μm分取カラム、標準
41010-059270A50 mm20 mm10 μm分取カラム、標準
41010-059270XL50 mm25 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
41010-109070A100 mm10 mm10 μm分取カラム、標準
41010-109270A100 mm20 mm10 μm分取カラム、標準
41010-109270XL100 mm25 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
41010-159070A150 mm10 mm10 μm分取カラム、標準
41010-159270A150 mm20 mm10 μm分取カラム、標準
41010-159270XL150 mm25 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
41010-159370A150 mm30 mm10 μm分取カラム、標準
41010-159370XL150 mm30 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
41010-159570A150 mm50 mm10 μm分取カラム、標準
41010-159570XL150 mm50 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
41010-259070A250 mm10 mm10 μm分取カラム、標準
41010-259270A250 mm20 mm10 μm分取カラム、標準
41010-259270XL250 mm25 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
41010-259370A250 mm30 mm10 μm分取カラム、標準
41010-259370XL250 mm30 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
41010-259570A250 mm50 mm10 μm分取カラム、標準
41010-259570XL250 mm50 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
製品番号(カタログ番号) 41005-109270XL
価格(JPY)
-
見積もりを依頼する
長さ(メートル法):
100 mm
直径(メートル法):
25 mm
粒子径:
5 μm
カラムフォーマット:
分取カラム、 XtendedLife

Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18 逆相分取 HPLC カラムを使用して、保持時間とローディング容量を最大化できます。当社の分取カラムにはさまざまなサイズがあるため、分析メソッドを簡単にスケールアップできますます。均一な充填ベッドを保つことによりカラムの寿命を延ばす XtendedLife ハードウェアも、オプションでご用意しています。これらのシリカベースカラムは細孔径 100 Å の高表面積粒子で充填されているため、C18 を保持し、低分子および医薬品精製アプリケーションに最適です。

ルーチンアプリケーションに最適

  • C18(USP L1)の選択性 - 細孔径 100 Å の表面面積が大きい粒子。
  • pH は2 ~ 9 で安定。
  • 最高温度 60 ℃

分取 HPLC カラムハードウェアのオプション - カラム内径(i.d.)およびカラム性能ニーズによります。

標準ネジ式および標準フランジハードウェア

  • 標準的なアプリケーション用に設計され、専門性の高い充填と堅牢な設計により、日常使用に適した汎用性の高い製品を提供します。
  • カラム内径< 40 mm 用標準ネジ式ハードウェア。
  • カラム内径≥ 40 mm 用標準フランジハードウェア。
  • ご要望に応じて、標準ハードウェアを SFC と適合するように変更可能。

XtendedLife ハードウェア

  • 内蔵の Dynamic Axial Compression(DAC;ダイナミック軸圧縮)システムによりカラムの寿命を延長し、メディアベッドが確実に連続して充填されるようにします。
  • SFC 適合、内径 50 mm まで提供可能。

分取ガードは、分取カラムの寿命を延ばすことが実証済みであり、費用対効果の高い方法です。当社の分取ガードカラムには分取ガードホルダーが必要です。

カスタマー特殊オーダー

  • 現在、Thermo Scientific の固定相をご使用中で、上記以外の分取スケールのカラムをご希望の場合、あるいは特定サイズのカラムのご相談は、お客様の要件について当社にお問い合わせください。
  • 特殊オーダーについては、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
  • カスタムカラムの返品はできません。
仕様
カラムフォーマット分取カラム、 XtendedLife
カラムタイプ逆相
エンドキャッピング済みYes
最大圧力3500 psi(240 bar)
梱包材球状、完全多孔性、超高純度シリカ
固定相C18
表面積350 m²/g
温度60 ℃
USPタイプL1
炭素含量15%
直径(メートル法)25 mm
長さ(メートル法)100 mm
粒子径5 μm
逆相
孔径100 Å
pH29
Unit SizeEach