Search
Search

Maximice la retención y la carga con las columnas para LC de fase reversa Hypersil PREP HS C18, que ofrecen una alta capacidad de carga y son adecuadas para aplicaciones USP-L1.
| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Formato de columna |
|---|---|---|---|---|
| 41005-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41003-052130 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41003-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41003-102130 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41003-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41003-152130 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41003-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41003-252130 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41003-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41005-052130 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41005-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41005-059070A | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41005-059270A | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41005-059270XL | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41005-102130 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41005-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41005-109070A | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41005-109270A | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41005-109270XL | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41005-152130 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41005-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41005-159070A | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41005-159270A | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41005-159270XL | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41005-159370A | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41005-159370XL | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41005-159570A | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41005-159570XL | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41005-252130 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41005-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41005-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41005-259270XL | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41005-259370A | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41005-259370XL | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41005-259570A | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41005-259570XL | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41010-018823A | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna |
| 41010-019023A | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna |
| 41010-019323A | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) |
| 41010-019323B | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) |
| 41010-029323A | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) |
| 41010-029323B | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) |
| 41010-059070A | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41010-059270A | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41010-059270XL | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41010-109070A | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41010-109270A | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41010-109270XL | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41010-159070A | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41010-159270A | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41010-159270XL | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41010-159370A | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41010-159370XL | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41010-159570A | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41010-159570XL | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41010-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41010-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41010-259270XL | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41010-259370A | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41010-259370XL | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41010-259570A | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41010-259570XL | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
Maximice la retención y la carga con las columnas para HPLC preparativas de fase reversa Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18. Nuestras columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones que le permiten ampliar fácilmente su método analítico, incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme. Estas columnas con base de sílice están rellenas de partículas de gran área de superficie con un tamaño de poro de 100 Å que ofrece retención de C18, una excelente opción para aplicaciones de purificación de moléculas pequeñas y fármacos.
Opción excelente para aplicaciones de rutina
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
Componentes XtendedLife
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente