Search
Search

高いローディング容量を提供する Hypersil PREP HS C18 prep LC 逆相カラムで、保持時間とローティングを最大化でき、USP - L1 アプリケーションに最適です。
| 製品番号(カタログ番号) | 長さ(メートル法) | 直径(メートル法) | 粒子径 | カラムフォーマット |
|---|---|---|---|---|
| 41010-159270XL | 150 mm | 25 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41003-052130 | 50 mm | 2 mm | 3 µm | 分取カラム、標準 |
| 41003-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分取カラム、標準 |
| 41003-102130 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | 分取カラム、標準 |
| 41003-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分取カラム、標準 |
| 41003-152130 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | 分取カラム、標準 |
| 41003-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分取カラム、標準 |
| 41003-252130 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | 分取カラム、標準 |
| 41003-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分取カラム、標準 |
| 41005-052130 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41005-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41005-059070A | 50 mm | 10 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41005-059270A | 50 mm | 20 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41005-059270XL | 50 mm | 25 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41005-102130 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41005-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41005-109070A | 100 mm | 10 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41005-109270A | 100 mm | 20 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41005-109270XL | 100 mm | 25 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41005-152130 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41005-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41005-159070A | 150 mm | 10 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41005-159270A | 150 mm | 20 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41005-159270XL | 150 mm | 25 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41005-159370A | 150 mm | 30 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41005-159370XL | 150 mm | 30 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41005-159570A | 150 mm | 50 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41005-159570XL | 150 mm | 50 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41005-252130 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41005-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41005-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41005-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41005-259270XL | 250 mm | 25 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41005-259370A | 250 mm | 30 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41005-259370XL | 250 mm | 30 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41005-259570A | 250 mm | 50 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41005-259570XL | 250 mm | 50 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41010-018823A | 8 mm | 10 mm | 10 μm | ガードカラム |
| 41010-019023A | 20 mm | 10 mm | 10 μm | ガードカラム |
| 41010-019323A | 30 mm | 10 mm | 10 μm | ガード 1/16 インチ |
| 41010-019323B | 30 mm | 10 mm | 10 μm | ガード 1/8 インチ |
| 41010-029323A | 30 mm | 20 mm | 10 μm | ガード 1/16 インチ |
| 41010-029323B | 30 mm | 20 mm | 10 μm | ガード 1/8 インチ |
| 41010-059070A | 50 mm | 10 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41010-059270A | 50 mm | 20 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41010-059270XL | 50 mm | 25 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41010-109070A | 100 mm | 10 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41010-109270A | 100 mm | 20 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41010-109270XL | 100 mm | 25 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41010-159070A | 150 mm | 10 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41010-159270A | 150 mm | 20 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41010-159370A | 150 mm | 30 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41010-159370XL | 150 mm | 30 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41010-159570A | 150 mm | 50 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41010-159570XL | 150 mm | 50 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41010-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41010-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41010-259270XL | 250 mm | 25 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41010-259370A | 250 mm | 30 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41010-259370XL | 250 mm | 30 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41010-259570A | 250 mm | 50 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41010-259570XL | 250 mm | 50 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18 逆相分取 HPLC カラムを使用して、保持時間とローディング容量を最大化できます。当社の分取カラムにはさまざまなサイズがあるため、分析メソッドを簡単にスケールアップできますます。均一な充填ベッドを保つことによりカラムの寿命を延ばす XtendedLife ハードウェアも、オプションでご用意しています。これらのシリカベースカラムは細孔径 100 Å の高表面積粒子で充填されているため、C18 を保持し、低分子および医薬品精製アプリケーションに最適です。
ルーチンアプリケーションに最適
分取 HPLC カラムハードウェアのオプション - カラム内径(i.d.)およびカラム性能ニーズによります。
標準ネジ式および標準フランジハードウェア
XtendedLife ハードウェア
分取ガードは、分取カラムの寿命を延ばすことが実証済みであり、費用対効果の高い方法です。当社の分取ガードカラムには分取ガードホルダーが必要です。
カスタマー特殊オーダー