Matraces de polipropileno Nalgene™
Matraces de polipropileno Nalgene™
Matraces de polipropileno Nalgene™
Matraces de polipropileno Nalgene™
Matraces de polipropileno Nalgene™
Matraces de polipropileno Nalgene™
Matraces de polipropileno Nalgene™
Thermo Scientific™

Matraces de polipropileno Nalgene™

Los matraces de polipropileno Thermo Scientific Nalgene facilitan la visualización de los niveles de líquido.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapónFormato
4102-0125PK
también denominado 4102-0125
125 ml3Pack of 12
4102-0125125 ml3Case of 24
4102-0250250 mlN.º 6Case of 12
4102-0250PK
también denominado 4102-0250
250 mlN.º 6Pack of 6
4102-0500PK
también denominado 4102-0500
500 mlN.º 7Pack of 4
4102-10001000 mlN.º 8Case of 6
4102-1000PK
también denominado 4102-1000
1000 mlN.º 8Pack of 2
4102-20002000 mlN.º 10Case of 6
4102-2000PK
también denominado 4102-2000
2000 mlN.º 10Pack of 2
Número de catálogo 4102-0125PK
también denominado 4102-0125
Precio (EUR)
119,00
Pack of 12
Capacidad (métrico):
125 ml
Tamaño del tapón:
3
Unit Size:
Pack of 12
Precio (EUR)
119,00
Pack of 12

Los matraces de polipropileno Thermo Scientific Nalgene facilitan la visualización de los niveles de líquido.

Perfectos para uso general en laboratorios.

  • Translúcido
  • Esterilizable en autoclave
  • El tamaño de 2.000 ml tiene graduaciones moldeadas
  • Sin tapón
Especificaciones
Capacidad (imperial)4 oz
Tamaño del tapón3
DescripciónMatraz Erlenmeyer de PP 125 ml
N.º por caja24
N.° por paquete12
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
Forma del fondoPlano
Capacidad (métrico)125 ml
DesechablesNo
GraduatedNo
MaterialPPCO
Mouth StyleEstrecha
EsterilidadNo estéril
Unit SizePack of 12