Search
Search
| Référence | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Taille unitaire |
|---|---|---|---|
| 4109-0250 | 250 ml | 38 mm | Case of 12 |
| 4109-0125 | 125 ml | 33 mm | Case of 24 |
| 4109-0125PK | 125 ml | 33 mm | Pack of 6 |
| 4109-0250PK également connu sous le numéro 4109-0250 | 250 ml | 38 mm | Pack of 4 |
| 4109-0500 | 500 ml | 43 mm | Case of 12 |
| 4109-0500PK également connu sous le numéro 4109-0500 | 500 ml | 43 mm | Pack of 4 |
| 4109-1000 | 1000 ml | 53 mm | Case of 6 |
| 4109-1000PK également connu sous le numéro 4109-1000 | 1000 ml | 53 mm | Pack of 2 |
Les flacons en polyméthylpentène avec bouchons en polypropylène Thermo Scientific Nalgene s'utilisent pour la titration, la préparation et le stockage des milieux de culture.
Autoclavables, ils sont une combinaison de plusieurs qualité : transparence, résistance aux composants chimiques et aux impacts, autoclavabilité.