Frascos de polipropileno para muestras de agua con coliformes Security-Snap™: Estéril
Frascos de polipropileno para muestras de agua con coliformes Security-Snap™: Estéril
Frascos de polipropileno para muestras de agua con coliformes Security-Snap™: Estéril
Frascos de polipropileno para muestras de agua con coliformes Security-Snap™: Estéril
Frascos de polipropileno para muestras de agua con coliformes Security-Snap™: Estéril
Thermo Scientific™

Frascos de polipropileno para muestras de agua con coliformes Security-Snap™: Estéril

Realice análisis de agua potable con este frasco estéril y seguro que cumple todos los requisitos de la EPA para recipientes de muestras de microbiología.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoIncluye
411-0125Sin pastilla
411G10R27con 10 mg de tiosulfato sódico
Número de catálogo 411-0125
Precio (USD)
-
Incluye:
Sin pastilla

Los envases de plástico listos para usar sobre el terreno Thermo Scientific™ I-Chem son estériles y cumplen todos los requisitos para envases de muestras especificados en EPA Manual for the Certification of Laboratories Analyzing Drinking

Los procesos de Thermo Scientific I-Chem, desde el diseño hasta la fabricación, cumplen o superan los requisitos de calidad establecidos por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Las especificaciones de I-CHEM basadas en el rendimiento se han desarrollado para garantizar que los productos cumplan o superen los requisitos de las especificaciones sobre analitos que exige la EPA de Estados Unidos. Todos los productos I-CHEM certificados™ cumplen criterios específicos para volátiles, semivolátiles, metales y pesticidas/bifenilos policlorados (BPC).

Recipientes de polipropileno atóxicos y estériles con tableta de 10 mg de tiosulfato sódico para la recogida de muestras cloradas Field-Ready™ o sin tableta para cuando el cloro no está presente.

El precinto de seguridad desmontable garantiza la esterilidad del recipiente. El diseño de tapa levadiza Security-Snap™ ayuda a evitar la contaminación. Al bajarla, la tapa encaja perfectamente con una leve presión. La tira del precinto evita alteraciones y derramamientos.

  • Para utilizar con sellos de protección I-Chem (05-719-337, pedidos en línea) Transparentes y no autofluorescentes para ensayos de sustratos cromogénicos/fluorogénicos.
  • Capacidad de ala de 140 ml, superior al volumen mínimo de 120 ml requerido.
  • Línea de tope de llenado de 100 ml con exactitud de ±2,5 ml.
    • 2,5 cm (1 pulg.) de espacio de cabeza entre la línea de tope y el tapón

    Etiquetas para identificación de muestras para análisis I-Chem incluidas, sin pegar

  • Especificaciones
    Capacidad120 ml (4 onzas)
    Parámetros de certificaciónEstéril
    Los recipientesEstéril
    Color del tapónNatural
    Material del cierrePolipropileno
    DescripciónBotella Security-Snap
    Diámetro (imperial)1,81 in
    Diámetro interior (imperial)1,75 in
    Diámetro (métrico)46 mm
    Diámetro interior (métrico)4,5 cm
    Altura (imperial)3,74 in
    Altura (métrico)95 mm
    IncluyeSin pastilla
    Nivelcontenedores
    EnvaseCaja de 250
    TransparenciaTranslúcido
    Volumen hasta el borde (imperial)4,73 oz
    Volumen hasta el borde (métrico)140 mL
    Capacidad (imperial)4 oz
    Capacidad (métrico)120 mL
    Certificaciones/conformidadEsterilización certificada
    ColorNatural
    MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
    EsterilidadEstéril
    Unit SizeCase of 250