Search
Search

| Katalognummer | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Säulenformat |
|---|---|---|---|---|
| 41103-102130 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41103-052130 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41103-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41103-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41103-152130 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41103-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41103-252130 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41103-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41105-052130 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41105-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41105-059070A | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41105-059270A | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41105-059270XL | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife |
| 41105-102130 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41105-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41105-109070A | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41105-109270A | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41105-109270XL | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife |
| 41105-152130 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41105-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41105-159070A | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41105-159270A | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41105-159270XL | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife |
| 41105-159370A | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41105-159370XL | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife |
| 41105-159570A | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41105-159570XL | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife |
| 41105-252130 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41105-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41105-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41105-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41105-259270XL | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife |
| 41105-259370A | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41105-259370XL | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife |
| 41105-259570A | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41105-259570XL | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Präparativsäule, XtendedLife |
| 41110-018823A | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Vorsäulen |
| 41110-019023A | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Vorsäulen |
| 41110-019323A | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Vorsäule 1/16 in. |
| 41110-019323B | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Vorsäule 1/8 in. |
| 41110-029323A | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Vorsäule 1/16 in. |
| 41110-029323B | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Vorsäule 1/8 in. |
| 41110-059070A | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41110-059270A | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41110-059270XL | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife |
| 41110-109070A | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41110-109270A | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41110-109270XL | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife |
| 41110-159070A | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41110-159270A | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41110-159270XL | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife |
| 41110-159370A | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41110-159370XL | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife |
| 41110-159570A | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41110-159570XL | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife |
| 41110-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41110-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41110-259270XL | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife |
| 41110-259370A | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41110-259370XL | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife |
| 41110-259570A | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Präparativsäule, Standard |
| 41110-259570XL | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Präparativsäule, XtendedLife |
Mit der präparativen Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C8 HPLC-Säule mit Umkehrphase erhalten Sie maximale Belastung für Ihre Skalierung von der analytischen bis zur präparativen LC-Methode. Mit ähnlicher Selektivität wie C18-Säulen und vorhersagbarer Elutionsreihenfolge sind C8-Säulen ideal für Analyten mit mittlerer Hydrophobie oder wenn eine weniger hydrophobe Phase erforderlich ist, um eine optimale Retention zu erzielen. Durch die geringere Hydrophobizität können Verbindungen schneller eluieren, was zu kürzeren Trennzeiten führt. Bereitstellung von Partikeln mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å sowie einer Vielzahl von Abmessungen. Dazu gehört auch eine Option für XtendedLife-Hardware, die die Lebensdauer der Säule durch ein einheitliches gepacktes Bett verbessert.
Vergleichbare Selektivität und niedrigere Retention als bei C18-Säulen
Schnellere Trennungen
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen – basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
XtendedLife Hardware
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen