Servicio de reenvasado de columnas Hypersil™ PREP HS C8 XL HPLC
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Servicio de reenvasado de columnas Hypersil™ PREP HS C8 XL HPLC

Garantice un rendimiento cromatográfico óptimo y un ahorro de costes con los servicios de reenvasado de columnas Hypersil PREP HS C8 XL HPLC.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)Longitud (métrico)Presión máximaTamaño de partículas
41105-109270XL-R25 mm100 mm3500 psi (240 bar)5 μm
41105-059270XL-R25 mm50 mm3500 psi (240 bar)5 μm
41105-159270XL-R25 mm150 mm3500 psi (240 bar)5 μm
41105-159570XL-R50 mm150 mm2000 psi (140 bar)5 μm
41105-259270XL-R25 mm250 mm3500 psi (240 bar)5 μm
41105-259370XL-R30 mm250 mm2200 psi (152 bar)5 μm
41105-259570XL-R50 mm250 mm2000 psi (140 bar)5 μm
41110-059270XL-R25 mm50 mm3500 psi (240 bar)10 μm
41110-109270XL-R25 mm100 mm3500 psi (240 bar)10 μm
41110-159270XL-R25 mm150 mm3500 psi (240 bar)10 μm
41110-159370XL-R30 mm150 mm2200 psi (152 bar)10 μm
41110-159570XL-R50 mm150 mm2000 psi (140 bar)10 μm
41110-259270XL-R25 mm250 mm3500 psi (240 bar)10 μm
41110-259370XL-R30 mm250 mm2200 psi (152 bar)10 μm
41110-259570XL-R50 mm250 mm2000 psi (140 bar)10 μm
41105-159370XL-R30 mm150 mm2200 psi (152 bar)5 μm
Número de catálogo 41105-109270XL-R
Precio (MXN)
-
Diámetro (métrico):
25 mm
Longitud (métrico):
100 mm
Presión máxima:
3500 psi (240 bar)
Tamaño de partículas:
5 μm
Garantice un rendimiento de cromatografía óptimo con el servicio de reenvasado de columnas Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C8 XL HPLC. Elija el hardware de columna preparativa ExtendedLife (XL) durante la compra inicial de la columna para poder optar a los servicios de reenvasado. Todas las columnas preparativas XL están equipadas con tecnología de compresión axial dinámica para incrementar su vida útil. Devuelva su columna XL a Thermo Fisher para su renovación con medios C8 de alta superficie para separaciones más rápidas sin necesidad de pagar un hardware nuevo.

Servicio de reenvasado de columna XL

Elija el hardware XtendedLife en la compra inicial

  • Mejora la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, que garantiza la aplicación de una tensión constante al medio y elimina el riesgo de formación de vacíos durante el uso de la columna.
  • Los medios de alta calidad ofrecen un excelente rendimiento lote a lote.
  • Compatible con SFC con previa solicitud.
  • Disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.

Cuando el rendimiento de la columna deja de ser óptimo, utiliza el servicio de reenvasado XL:

  • Pague solo por los soportes, no por el hardware.
  • Disfrute de un ahorro de costes en el tiempo en comparación con la compra de hardware estándar.
  • Devuelva su columna a Thermo Fisher para que se la reenvasen y se la envíen.
  • Después de realizar su compra, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para darle instrucciones sobre cómo devolver su columna.

Detalles de fase estacionaria.

Selectividad similar, menor retención que las columnas C18.

  • Retención y separación con éxito de analitos moderadamente hidrófobos.
  • Ideal para ácidos grasos, que son demasiado hidrófobos para el análisis mediante columnas C18.
  • Selectividad C8 (USP L7).
  • Partículas de gran área de superficie con tamaño de poro de 100 Å.
  • pH estable de 2 a 8.
  • Temperatura máxima de 60 °C.

Separaciones más rápidas

  • Mayor capacidad de procesamiento analítico que la química de cadena de alquilos C18.
  • Elución de compuesto más rápida gracias a la reducción de las interacciones hidrófobas.

Pedidos específicos del cliente

  • Consulte los pedidos específicos del cliente con su representante de ventas local.
Especificaciones
Carga de carbono7 %
Formato de columnaColumna preparativa, Xtended Life, reembalaje
Tipo de columnaFase reversa
Diámetro (métrico)25 mm
Con desactivación terminal
Longitud (métrico)100 mm
Presión máxima3500 psi (240 bar)
Material de embalajeSílice esférica, totalmente porosa y ultrapura
FaseFase reversa
Tamaño de poro100 Å
Línea de productosPrep LC
Fase estacionariaC8
Área de la superficie (métrico)350 m²/g
Temperatura60°C
Tipo USPL7
Tamaño de partículas5 μm
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach