Hypersil™ PREP HS C8 HPLC Column
Thermo Scientific™

Hypersil™ PREP HS C8 HPLC Column

높은 상 로딩(high phase loading)으로 스케일업 정제를 위해 이 분취 컬럼을 사용해 보십시오. 모든 USP-L7 애플리케이션에 적합합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)입자 크기컬럼 형식
41105-254630250 mm4.6 mm5 μm분취 컬럼, 표준
41103-05213050 mm2 mm3 µm분취 컬럼, 표준
41103-05463050 mm4.6 mm3 μm분취 컬럼, 표준
41103-102130100 mm2 mm3 μm분취 컬럼, 표준
41103-104630100 mm4.6 mm3 μm분취 컬럼, 표준
41103-152130150 mm2 mm3 μm분취 컬럼, 표준
41103-154630150 mm4.6 mm3 μm분취 컬럼, 표준
41103-252130250 mm2 mm3 μm분취 컬럼, 표준
41103-254630250 mm4.6 mm3 μm분취 컬럼, 표준
41105-05213050 mm2 mm5 μm분취 컬럼, 표준
41105-05463050 mm4.6 mm5 μm분취 컬럼, 표준
41105-059070A50 mm10 mm5 μm분취 컬럼, 표준
41105-059270A50 mm20 mm5 μm분취 컬럼, 표준
41105-059270XL50 mm25 mm5 μm분취 컬럼, XtendedLife
41105-102130100 mm2 mm5 μm분취 컬럼, 표준
41105-104630100 mm4.6 mm5 μm분취 컬럼, 표준
41105-109070A100 mm10 mm5 μm분취 컬럼, 표준
41105-109270A100 mm20 mm5 μm분취 컬럼, 표준
41105-109270XL100 mm25 mm5 μm분취 컬럼, XtendedLife
41105-152130150 mm2 mm5 μm분취 컬럼, 표준
41105-154630150 mm4.6 mm5 μm분취 컬럼, 표준
41105-159070A150 mm10 mm5 μm분취 컬럼, 표준
41105-159270A150 mm20 mm5 μm분취 컬럼, 표준
41105-159270XL150 mm25 mm5 μm분취 컬럼, XtendedLife
41105-159370A150 mm30 mm5 μm분취 컬럼, 표준
41105-159370XL150 mm30 mm5 μm분취 컬럼, XtendedLife
41105-159570A150 mm50 mm5 μm분취 컬럼, 표준
41105-159570XL150 mm50 mm5 μm분취 컬럼, XtendedLife
41105-252130250 mm2 mm5 μm분취 컬럼, 표준
41105-259070A250 mm10 mm5 μm분취 컬럼, 표준
41105-259270A250 mm20 mm5 μm분취 컬럼, 표준
41105-259270XL250 mm25 mm5 μm분취 컬럼, XtendedLife
41105-259370A250 mm30 mm5 μm분취 컬럼, 표준
41105-259370XL250 mm30 mm5 μm분취 컬럼, XtendedLife
41105-259570A250 mm50 mm5 μm분취 컬럼, 표준
41105-259570XL250 mm50 mm5 μm분취 컬럼, XtendedLife
41110-018823A8 mm10 mm10 μm가드 컬럼(guard Column)
41110-019023A20 mm10 mm10 μm가드 컬럼(guard Column)
41110-019323A30 mm10 mm10 μm가드(guard) 1/16인치
41110-019323B30 mm10 mm10 μm가드(guard) 1/8인치
41110-029323A30 mm20 mm10 μm가드(guard) 1/16인치
41110-029323B30 mm20 mm10 μm가드(guard) 1/8인치
41110-059070A50 mm10 mm10 μm분취 컬럼, 표준
41110-059270A50 mm20 mm10 μm분취 컬럼, 표준
41110-059270XL50 mm25 mm10 μm분취 컬럼, XtendedLife
41110-109070A100 mm10 mm10 μm분취 컬럼, 표준
41110-109270A100 mm20 mm10 μm분취 컬럼, 표준
41110-109270XL100 mm25 mm10 μm분취 컬럼, XtendedLife
41110-159070A150 mm10 mm10 μm분취 컬럼, 표준
41110-159270A150 mm20 mm10 μm분취 컬럼, 표준
41110-159270XL150 mm25 mm10 μm분취 컬럼, XtendedLife
41110-159370A150 mm30 mm10 μm분취 컬럼, 표준
41110-159370XL150 mm30 mm10 μm분취 컬럼, XtendedLife
41110-159570A150 mm50 mm10 μm분취 컬럼, 표준
41110-159570XL150 mm50 mm10 μm분취 컬럼, XtendedLife
41110-259070A250 mm10 mm10 μm분취 컬럼, 표준
41110-259270A250 mm20 mm10 μm분취 컬럼, 표준
41110-259270XL250 mm25 mm10 μm분취 컬럼, XtendedLife
41110-259370A250 mm30 mm10 μm분취 컬럼, 표준
41110-259370XL250 mm30 mm10 μm분취 컬럼, XtendedLife
41110-259570A250 mm50 mm10 μm분취 컬럼, 표준
41110-259570XL250 mm50 mm10 μm분취 컬럼, XtendedLife
카탈로그 번호 41105-254630
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
250 mm
직경(미터법):
4.6 mm
입자 크기:
5 μm
컬럼 형식:
분취 컬럼, 표준

Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C8 역상 분취 HPLC 컬럼을 사용하여 분석에서 분취 LC로 방법을 스케일업(scale up)하기 위한 최대 로딩(loading) 성능을 얻을 수 있습니다. C18 컬럼과 유사한 선택성과 예측 가능한 용리 순서를 가진 C8 컬럼은 중간 소수성을 가진 분석물질 또는 최적의 머무름을 얻기 위해 소수성이 적은 상(phase)이 필요한 경우에 이상적입니다. 더 낮은 소수성으로 화합물이 더 빨리 용리되고 더 빨리 분리되도록 합니다. 기공 크기 100Å의 고표면적 입자를 사용하며, 균일한 충전층(packed bed)을 유지함으로써 컬럼 수명을 개선하는 XtendedLife 하드웨어 옵션을 포함하여 다양한 크기로 제공됩니다.

C18 컬럼보다 낮은 머무름, 유사한 선택성 제공

  • 중간 정도의 소수성 분석물질에 대해 성공적인 머무름 및 분리능 제공
  • C18 컬럼을 사용하기에는 소수성이 너무 큰 지방산(fatty acid) 분석에 이상적임.
  • C8(USP L7) 선택성 - 100Å 기공 크기를 갖는 고표면적 입자.
  • pH 2 ∼ 8에서 안정성.
  • 최고 온도 60°C.

더 빠른 분리

  • C18 알킬 사슬 화학에 비해 높은 분석 처리량.
  • 소수성 상호작용의 감소로 인해 화합물 용리가 더 빠름.

분취 HPLC 컬럼 하드웨어 옵션 - 컬럼 내부 직경(i.d.) 및 컬럼 성능 요구 사항을 기반으로 함.

표준 나사산(threaded) 및 표준 플랜지(flange) 하드웨어

  • 표준 애플리케이션용으로 설계되었으며, 전문적으로 충전되고, 루틴(routine) 용도를 위한 다용도성 제품을 제공하기 위해 견고하게 설계됨.
  • 표준 나사산 하드웨어: 컬럼 i.d. < 40mm.
  • 표준 플랜지 하드웨어: 컬럼 i.d. ≥ 40mm.
  • SFC와 호환되도록 요청시 표준 하드웨어를 변형할 수 있습니다.

XtendedLife 하드웨어

  • 내부 동적 축방향 압축(Dynamic Axial Compression, DAC) 시스템을 통합하여 컬럼 수명을 향상키고 매질(media) 충전층(bed)을 지속적으로 단단히 패킹하도록 합니다.
  • SFC와 호환되며 50mm i.d. 크기까지 사용 가능합니다.

분취 가드(guard) 컬럼은 분취 컬럼의 수명을 연장하는 입증되고 비용 대비 효과적인 방법입니다. 당사의 분취 가드(guard) 컬럼은 분취 가드 홀더가 필요합니다.

고객 특별 주문

  • 현재 사용 중인 Thermo Scientific 고정상이 있고 분취 스케일을 확보하시고자 하는 경우나 특정 컬럼 치수에 대해 문의하고자 하는 경우 주저없이 문의해 주십시오.
  • 고객 특별 주문을 위해서는 해당 지역 판매 담당자에게 문의하십시오.
  • 맞춤 제작 컬럼은 반품할 수 없습니다.
사양
컬럼 형식분취 컬럼, 표준
컬럼 유형역상(reversed phase)
엔드캡 처리됨
최대 압력5800 psi (400 bar)
팩킹 물질구형, 완전 다공성, 초순수 실리카
정지상C8
표면적350 m²/g
온도60°C
USP 유형L7
탄소 부하7%
직경(미터법)4.6 mm
길이(미터법)250 mm
입자 크기5 μm
역상(reversed phase)
기공 크기100 Å
pH2 ∼ 8
Unit SizeEach