Search
Search

| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Formato de columna |
|---|---|---|---|---|
| 41110-019323A | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) |
| 41103-052130 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41103-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41103-102130 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41103-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41103-152130 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41103-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41103-252130 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41103-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41105-052130 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41105-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41105-059070A | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41105-059270A | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41105-059270XL | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41105-102130 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41105-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41105-109070A | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41105-109270A | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41105-109270XL | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41105-152130 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41105-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41105-159070A | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41105-159270A | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41105-159270XL | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41105-159370A | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41105-159370XL | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41105-159570A | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41105-159570XL | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41105-252130 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41105-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41105-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41105-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41105-259270XL | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41105-259370A | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41105-259370XL | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41105-259570A | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41105-259570XL | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41110-018823A | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna |
| 41110-019023A | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna |
| 41110-019323B | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) |
| 41110-029323A | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) |
| 41110-029323B | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) |
| 41110-059070A | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41110-059270A | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41110-059270XL | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41110-109070A | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41110-109270A | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41110-109270XL | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41110-159070A | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41110-159270A | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41110-159270XL | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41110-159370A | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41110-159370XL | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41110-159570A | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41110-159570XL | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41110-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41110-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41110-259270XL | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41110-259370A | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41110-259370XL | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41110-259570A | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar |
| 41110-259570XL | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife |
Obtenga la carga máxima para su ampliación de un método analítico a un método de LC preparativo con la columna para HPLC preparativa de fase reversa Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C8. Con una selectividad similar a la de las columnas C18 y un orden de elución predecible, las columnas C8 son ideales para analitos con hidrofobicidad media o cuando se requiere una fase menos hidrófoba para obtener una retención óptima. La hidrofobicidad inferior permite que los compuestos se eluyan más rápidamente, lo que permite separaciones más rápidas. Se proporcionan partículas de gran área de superficie con un tamaño de poro de 100 Å y una gran variedad de dimensiones, incluida una opción de componentes XtendedLife, que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Selectividad similar, menor retención que las columnas C18
Separaciones más rápidas
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
Componentes XtendedLife
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente