Search
Search

| 製品番号(カタログ番号) | 長さ(メートル法) | 直径(メートル法) | 粒子径 | カラムフォーマット |
|---|---|---|---|---|
| 41110-029323B | 30 mm | 20 mm | 10 μm | ガード 1/8 インチ |
| 41103-052130 | 50 mm | 2 mm | 3 µm | 分取カラム、標準 |
| 41103-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分取カラム、標準 |
| 41103-102130 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | 分取カラム、標準 |
| 41103-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分取カラム、標準 |
| 41103-152130 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | 分取カラム、標準 |
| 41103-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分取カラム、標準 |
| 41103-252130 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | 分取カラム、標準 |
| 41103-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分取カラム、標準 |
| 41105-052130 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41105-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41105-059070A | 50 mm | 10 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41105-059270A | 50 mm | 20 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41105-059270XL | 50 mm | 25 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41105-102130 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41105-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41105-109070A | 100 mm | 10 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41105-109270A | 100 mm | 20 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41105-109270XL | 100 mm | 25 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41105-152130 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41105-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41105-159070A | 150 mm | 10 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41105-159270A | 150 mm | 20 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41105-159270XL | 150 mm | 25 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41105-159370A | 150 mm | 30 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41105-159370XL | 150 mm | 30 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41105-159570A | 150 mm | 50 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41105-159570XL | 150 mm | 50 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41105-252130 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41105-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41105-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41105-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41105-259270XL | 250 mm | 25 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41105-259370A | 250 mm | 30 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41105-259370XL | 250 mm | 30 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41105-259570A | 250 mm | 50 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 41105-259570XL | 250 mm | 50 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41110-018823A | 8 mm | 10 mm | 10 μm | ガードカラム |
| 41110-019023A | 20 mm | 10 mm | 10 μm | ガードカラム |
| 41110-019323A | 30 mm | 10 mm | 10 μm | ガード 1/16 インチ |
| 41110-019323B | 30 mm | 10 mm | 10 μm | ガード 1/8 インチ |
| 41110-029323A | 30 mm | 20 mm | 10 μm | ガード 1/16 インチ |
| 41110-059070A | 50 mm | 10 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41110-059270A | 50 mm | 20 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41110-059270XL | 50 mm | 25 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41110-109070A | 100 mm | 10 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41110-109270A | 100 mm | 20 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41110-109270XL | 100 mm | 25 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41110-159070A | 150 mm | 10 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41110-159270A | 150 mm | 20 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41110-159270XL | 150 mm | 25 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41110-159370A | 150 mm | 30 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41110-159370XL | 150 mm | 30 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41110-159570A | 150 mm | 50 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41110-159570XL | 150 mm | 50 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41110-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41110-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41110-259270XL | 250 mm | 25 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41110-259370A | 250 mm | 30 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41110-259370XL | 250 mm | 30 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41110-259570A | 250 mm | 50 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 41110-259570XL | 250 mm | 50 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C8 逆相分取 HPLC カラムでローディングを最大化し、分析から分取 LC メソッドへスケールアップできます。C8 カラムは C18 カラムと同様の選択性を有し、溶出順序が予測可能で、中程度の疎水性化合物や、最適な保持時間を得るために、より低い疎水性相が必要な場合に最適です。低疎水性は化合物がより速く溶出するのを可能にし、より高速の分離を実現します。細孔径 100 Å の高表面積粒子と、さまざまなサイズが用意されています。また、オプションの XtendedLife ハードウェアを含むさまざまなサイズを提供することにより、均一な充填ベッドを維持して、カラム寿命を向上させます。
18 カラムと同様の選択性とより低い保持
より高速な分離
分取 HPLC カラムハードウェアのオプション - カラム内径(i.d.)およびカラム性能ニーズによります。
標準ネジ式および標準フランジハードウェア
XtendedLife ハードウェア
分取ガードは、分取カラムの寿命を延ばすことが実証済みであり、費用対効果の高い方法です。当社の分取ガードカラムには分取ガードホルダーが必要です。
カスタマー特殊オーダー