Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit planem Boden aus PETG: Steril
Thermo Scientific™

Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit planem Boden aus PETG: Steril

Green features
Durch die Verwendung dieser Einweg-Kolben, die ideal für Zellsuspensionskulturen sowie die Herstellung, Mischung oder Lagerung von Medien sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerKapazität (metrisch)VerschlussgrößeVerschlusstyp
4115-0500500 mL45 - 430 mmBelüftet
4115-0125125 mL38-430 mmBelüftet
4115-0250250 mL38-430 mmBelüftet
4115-10001000 mL45-430 mmBelüftet
4115-20002000 mL45-430 mmBelüftet
4115-28002800 mL70 mmBelüftet
4112-0125125 mL38-430 mmFest, nicht belüftet
4112-0250250 mL38-430 mmFest, nicht belüftet
4112-0500500 mL45-430 mmFest, nicht belüftet
4112-10001000 mL45-430 mmFest, nicht belüftet
4112-20002000 mL45-430 mmFest, nicht belüftet
4112-28002800 mL70 mmFest, nicht belüftet
Katalognummer 4115-0500
Preis (EUR)
127,65
Exklusiv online
145,00
Ersparnis 17,35 (12%)
Case of 12
Kapazität (metrisch):
500 mL
Verschlussgröße:
45 - 430 mm
Verschlusstyp:
Belüftet
Preis (EUR)
127,65
Exklusiv online
145,00
Ersparnis 17,35 (12%)
Case of 12

Durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit flachem Boden aus PETG, die ideal für Suspensionskulturen sowie Medienherstellung, -mischung oder -lagerung sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko. Das kristallklare PETG ist robust und bruchsicher, sodass die persönliche Sicherheit erhöht wird. Alle Größen sind belüftet oder unbelüftet erhältlich.

Merkmale:
  • Steril und für den einmaligen Gebrauch: Geringeres Kontaminationsrisiko
  • BPA-frei
  • Fällt beim Autoklavieren in sich zusammen: Weniger Sondermüll
  • Graduiert zur schnellen Volumenbestimmung
  • Zulassungsunterlagen auf Anfrage erhältlich
Garantie: 90 Tage
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
Kapazität (angloamerikanisch)16 oz.
Verschlussgröße45 - 430 mm
VerschlusstypBelüftet
Umweltfreundliche EigenschaftenACT Ecolabel (Silver)
Anzahl pro Karton12
Anzahl pro Packung1
FormErlenmeyer
OberflächenbeschichtungKeine
AutoklavierbarNicht autoklavierbar
BodenformFlach
Kapazität (metrisch)500 mL
EinwegproduktJa
GraduatedJa
MaterialPETG
Mouth StyleEnghals
SterilitätSteril
Unit SizeCase of 12