Matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo plano Nalgene™: Estéril
Thermo Scientific™

Matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo plano Nalgene™: Estéril

Green features
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con estos matraces de un solo uso, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapónTipo de tapón
4115-20002000 mL45-430 mmCon ventilación
4115-0125125 mL38-430 mmCon ventilación
4115-0250250 mL38-430 mmCon ventilación
4115-0500500 mL45-430 mmCon ventilación
4115-10001000 mL45-430 mmCon ventilación
4115-28002800 mL70 mmCon ventilación
4112-0125125 mL38-430 mmSólido; sin ventilación
4112-0250250 mL38-430 mmSólido; sin ventilación
4112-0500500 mL45-430 mmSólido; sin ventilación
4112-10001000 mL45-430 mmSólido; sin ventilación
4112-20002000 mL45-430 mmSólido; sin ventilación
4112-28002800 mL70 mmSólido; sin ventilación
Número de catálogo 4115-2000
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
2000 mL
Tamaño del tapón:
45-430 mm
Tipo de tapón:
Con ventilación

Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con los Erlenmeyer de copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG) de un solo uso con fondo plano Thermo Scientific™ Nalgene™, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo. El PETG totalmente transparente es robusto y resistente a roturas, con lo que aumenta la seguridad personal. Todos los tamaños están disponibles con o sin sistema de ventilación.

Características:
  • Estéril y de un solo uso: reduce el riesgo de contaminación.
  • Sin BPA
  • Se contrae tras esterilizarse en autoclave: reduce los residuos biológicos peligrosos.
  • Graduados para facilitar la comprobación del volumen.
  • Documentación normativa disponible bajo solicitud
Garantía: 90 días

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad (imperial)64 oz
Tamaño del tapón45-430 mm
Tipo de tapónCon ventilación
Características ecológicasACT Ecolabel (Silver)
N.º por caja4
N.° por paquete1
FormaErlenmeyer
Revestimiento de superficieNinguno
Esterilizables en autoclaveNo autoclavable
Forma del fondoPlano
Capacidad (métrico)2000 mL
DesechablesSí
GraduatedSí
MaterialPETG
Mouth StyleEstrecha
EsterilidadEstéril
Unit SizeCase of 4