Columnas para HPLC Hypersil™ PREP HS Si
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Hypersil™ PREP HS Si

Separe compuestos no polares y moderadamente polares con columnas Hypersil PREP HS Si con alta capacidad de carga, totalmente ampliables desde el análisis hasta la preparación para aplicaciones USP-L3.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Formato de columna
41405-019023A20 mm10 mmPrecolumna
41405-018823A8 mm10 mmPrecolumna
41405-019323A30 mm10 mmPrecolumna de 1,58 mm (1/16 in)
41405-019323B30 mm10 mmPrecolumna de 1,58 mm (1/8 in)
41405-029323A30 mm20 mmPrecolumna de 1,58 mm (1/16 in)
41405-029323B30 mm20 mmPrecolumna de 1,58 mm (1/8 in)
41405-05213050 mm2 mmColumna preparativa, estándar
41405-05463050 mm4,6 mmColumna preparativa, estándar
41405-059070A50 mm10 mmColumna preparativa, estándar
41405-059270A50 mm20 mmColumna preparativa, estándar
41405-059270XL50 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife
41405-102130100 mm2 mmColumna preparativa, estándar
41405-104630100 mm4,6 mmColumna preparativa, estándar
41405-109070A100 mm10 mmColumna preparativa, estándar
41405-109270A100 mm20 mmColumna preparativa, estándar
41405-109270XL100 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife
41405-152130150 mm2 mmColumna preparativa, estándar
41405-154630150 mm4,6 mmColumna preparativa, estándar
41405-159070A150 mm10 mmColumna preparativa, estándar
41405-159270A150 mm20 mmColumna preparativa, estándar
41405-159270XL150 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife
41405-159370A150 mm30 mmColumna preparativa, estándar
41405-159370XL150 mm30 mmColumna preparativa, XtendedLife
41405-159570A150 mm50 mmColumna preparativa, estándar
41405-159570XL150 mm50 mmColumna preparativa, XtendedLife
41405-252130250 mm2 mmColumna preparativa, estándar
41405-254630250 mm4,6 mmColumna preparativa, estándar
41405-259070A250 mm10 mmColumna preparativa, estándar
41405-259270A250 mm20 mmColumna preparativa, estándar
41405-259270XL250 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife
41405-259370A250 mm30 mmColumna preparativa, estándar
41405-259370XL250 mm30 mmColumna preparativa, XtendedLife
41405-259570A250 mm50 mmColumna preparativa, estándar
41405-259570XL250 mm50 mmColumna preparativa, XtendedLife
Número de catálogo 41405-019023A
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
20 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
Formato de columna:
Precolumna

Amplíe fácilmente su método analítico y consiga la máxima retención y carga con las columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Si. Rellenas de sílice desnudo, las partículas de gran área de superficie con un tamaño de poro de 100 Å se fabrican para la cromatografía de fase normal de compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares. Nuestras columnas para HPLC preparativas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.

Cromatografía de fase normal

  • Sílice para separar compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares.
  • USP L3: partícula de gran área de superficie con tamaño de poro de 100 Å.
  • pH estable de 2 a 7.
  • Temperatura máxima de 60 °C.

Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.

Componentes de brida estándar y roscados estándar

  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.

Componentes XtendedLife

  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.

Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.

Pedidos específicos de cliente

  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
Especificaciones
Formato de columnaPrecolumna
Tipo de columnaModo mixto
Con desactivación terminalNo
Para utilizar conLa precolumna requiere el uso del soporte de protección preparativo, 887-020
Presión máxima4300 psi (295 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase estacionariaSílice
Área de la superficie350 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL3
Carga de carbono0 %
Diámetro (métrico)10 mm
Longitud (métrico)20 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase normal e HILIC
Tamaño de poro100 Å
pHDe 2 a 7
Unit SizeEach