Search
Search

Separe compuestos no polares y moderadamente polares con columnas Hypersil PREP HS Si con alta capacidad de carga, totalmente ampliables desde el análisis hasta la preparación para aplicaciones USP-L3.
| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Formato de columna |
|---|---|---|---|
| 41405-059070A | 50 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
| 41405-018823A | 8 mm | 10 mm | Precolumna |
| 41405-019023A | 20 mm | 10 mm | Precolumna |
| 41405-019323A | 30 mm | 10 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) |
| 41405-019323B | 30 mm | 10 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) |
| 41405-029323A | 30 mm | 20 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) |
| 41405-029323B | 30 mm | 20 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) |
| 41405-052130 | 50 mm | 2 mm | Columna preparativa, estándar |
| 41405-054630 | 50 mm | 4,6 mm | Columna preparativa, estándar |
| 41405-059270A | 50 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar |
| 41405-059270XL | 50 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41405-102130 | 100 mm | 2 mm | Columna preparativa, estándar |
| 41405-104630 | 100 mm | 4,6 mm | Columna preparativa, estándar |
| 41405-109070A | 100 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
| 41405-109270A | 100 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar |
| 41405-109270XL | 100 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41405-152130 | 150 mm | 2 mm | Columna preparativa, estándar |
| 41405-154630 | 150 mm | 4,6 mm | Columna preparativa, estándar |
| 41405-159070A | 150 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
| 41405-159270A | 150 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar |
| 41405-159270XL | 150 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41405-159370A | 150 mm | 30 mm | Columna preparativa, estándar |
| 41405-159370XL | 150 mm | 30 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41405-159570A | 150 mm | 50 mm | Columna preparativa, estándar |
| 41405-159570XL | 150 mm | 50 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41405-252130 | 250 mm | 2 mm | Columna preparativa, estándar |
| 41405-254630 | 250 mm | 4,6 mm | Columna preparativa, estándar |
| 41405-259070A | 250 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
| 41405-259270A | 250 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar |
| 41405-259270XL | 250 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41405-259370A | 250 mm | 30 mm | Columna preparativa, estándar |
| 41405-259370XL | 250 mm | 30 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 41405-259570A | 250 mm | 50 mm | Columna preparativa, estándar |
| 41405-259570XL | 250 mm | 50 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
Amplíe fácilmente su método analítico y consiga la máxima retención y carga con las columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Si. Rellenas de sílice desnudo, las partículas de gran área de superficie con un tamaño de poro de 100 Å se fabrican para la cromatografía de fase normal de compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares. Nuestras columnas para HPLC preparativas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Cromatografía de fase normal
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
Componentes XtendedLife
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente