Hypersil™ PREP HS Si HPLC Column
Thermo Scientific™

Hypersil™ PREP HS Si HPLC Column

USP-L3 애플리케이션을 위해 분석에서 분취로 완전히 확장(scale up)이 가능하고 로딩(loading) 용량이 높은 Hypersil PREP HS Si를 사용하여 비극성 및 중간 극성 화합물을 분리해 보십시오.

Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)컬럼 형식
41405-109270XL100 mm25 mm분취 컬럼, XtendedLife
41405-018823A8 mm10 mm가드(guard)
41405-019023A20 mm10 mm가드 컬럼(guard Column)
41405-019323A30 mm10 mm가드(guard) 1/16인치
41405-019323B30 mm10 mm가드(guard) 1/8인치
41405-029323A30 mm20 mm가드(guard) 1/16인치
41405-029323B30 mm20 mm가드(guard) 1/8인치
41405-05213050 mm2 mm분취 컬럼, 표준
41405-05463050 mm4.6 mm분취 컬럼, 표준
41405-059070A50 mm10 mm분취 컬럼, 표준
41405-059270A50 mm20 mm분취 컬럼, 표준
41405-059270XL50 mm25 mm분취 컬럼, XtendedLife
41405-102130100 mm2 mm분취 컬럼, 표준
41405-104630100 mm4.6 mm분취 컬럼, 표준
41405-109070A100 mm10 mm분취 컬럼, 표준
41405-109270A100 mm20 mm분취 컬럼, 표준
41405-152130150 mm2 mm분취 컬럼, 표준
41405-154630150 mm4.6 mm분취 컬럼, 표준
41405-159070A150 mm10 mm분취 컬럼, 표준
41405-159270A150 mm20 mm분취 컬럼, 표준
41405-159270XL150 mm25 mm분취 컬럼, XtendedLife
41405-159370A150 mm30 mm분취 컬럼, 표준
41405-159370XL150 mm30 mm분취 컬럼, XtendedLife
41405-159570A150 mm50 mm분취 컬럼, 표준
41405-159570XL150 mm50 mm분취 컬럼, XtendedLife
41405-252130250 mm2 mm분취 컬럼, 표준
41405-254630250 mm4.6 mm분취 컬럼, 표준
41405-259070A250 mm10 mm분취 컬럼, 표준
41405-259270A250 mm20 mm분취 컬럼, 표준
41405-259270XL250 mm25 mm분취 컬럼, XtendedLife
41405-259370A250 mm30 mm분취 컬럼, 표준
41405-259370XL250 mm30 mm분취 컬럼, XtendedLife
41405-259570A250 mm50 mm분취 컬럼, 표준
41405-259570XL250 mm50 mm분취 컬럼, XtendedLife
카탈로그 번호 41405-109270XL
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
100 mm
직경(미터법):
25 mm
컬럼 형식:
분취 컬럼, XtendedLife

Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Si 분취 HPLC 컬럼을 사용하여 분석법을 쉽게 스케일업(scale up)하고, 머무름 및 로딩(loading)을 최대화해 보십시오. 100Å 기공 크기를 갖는 고표면적 입자인 가공되지 않은 실리카(bare silica)로 충전되었으며, 비극성 및 중간 극성 유기 화합물의 순상 크로마토그래피를 위해 제조되었습니다. 당사의 분취 HPLC 컬럼은 균일한 충전층(packed bed)을 유지함으로써 컬럼 수명을 개선하는 XtendedLife 하드웨어 옵션을 포함하여 다양한 크기로 제공됩니다.

순상(normal phase) 크로마토그래피

  • 비극성 및 중간 극성 유기 화합물 분리를 위한 실리카.
  • USP L3 - 100Å 기공 크기를 갖는 고표면적 입자.
  • pH 2 ∼ 7에서 안정성.
  • 최고 온도 60°C.

분취 HPLC 컬럼 하드웨어 옵션 - 컬럼 내부 직경(i.d.) 및 컬럼 성능 요구 사항을 기반으로 함.

표준 나사산(threaded) 및 표준 플랜지(flange) 하드웨어

  • 표준 애플리케이션용으로 설계되었으며, 전문적으로 충전되고, 루틴(routine) 용도를 위한 다용도성 제품을 제공하기 위해 견고하게 설계됨.
  • 표준 나사산 하드웨어: 컬럼 i.d. < 40mm.
  • 표준 플랜지 하드웨어: 컬럼 i.d. ≥ 40mm.
  • SFC와 호환되도록 요청시 표준 하드웨어를 변형할 수 있습니다.

XtendedLife 하드웨어

  • 내부 동적 축방향 압축(Dynamic Axial Compression, DAC) 시스템을 통합하여 컬럼 수명을 향상키고 매질(media) 충전층(bed)을 지속적으로 단단히 패킹하도록 합니다.
  • SFC와 호환되며 50mm i.d. 크기까지 사용 가능합니다.

분취 가드(guard) 컬럼은 분취 컬럼의 수명을 연장하는 입증되고 비용 대비 효과적인 방법입니다. 당사의 분취 가드(guard) 컬럼은 분취 가드 홀더가 필요합니다.

고객 특별 주문

  • 현재 사용 중인 Thermo Scientific 고정상이 있고 분취 스케일을 확보하시고자 하는 경우나 특정 컬럼 치수에 대해 문의하고자 하는 경우 주저없이 문의해 주십시오.
  • 고객 특별 주문을 위해서는 해당 지역 판매 담당자에게 문의하십시오.
  • 맞춤 제작 컬럼은 반품할 수 없습니다.
사양
컬럼 형식분취 컬럼, XtendedLife
컬럼 유형순상(normal phase)
엔드캡 처리됨아니오
최대 압력3500 psi (240 bar)
팩킹 물질구형, 완전 다공성, 초순수 실리카
정지상실리카
표면적350 m²/g
온도60°C
USP 유형L3
탄소 부하0%
직경(미터법)25 mm
길이(미터법)100 mm
입자 크기5 μm
순상(normal phase)
기공 크기100 Å
pH2 ∼ 7
Unit SizeEach