Search
Search

USP L11 애플리케이션을 위해 고표면적 Hypersil PREP HS Phenyl 분취 LC 컬럼을 사용하여 방향족 및 약간의 극성이 있는 화합물에 대해 고유한 선택성을 확보할 수 있습니다.
| 카탈로그 번호 | 길이(미터법) | 직경(미터법) | 컬럼 형식 |
|---|---|---|---|
| 41505-019023A | 20 mm | 10 mm | 가드 컬럼(guard Column) |
| 41505-018823A | 8 mm | 10 mm | 가드(guard) |
| 41505-019323A | 30 mm | 10 mm | 가드(guard) 1/16인치 |
| 41505-019323B | 30 mm | 10 mm | 가드(guard) 1/8인치 |
| 41505-029323A | 30 mm | 20 mm | 가드(guard) 1/16인치 |
| 41505-029323B | 30 mm | 20 mm | 가드(guard) 1/8인치 |
| 41505-052130 | 50 mm | 2 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 41505-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 41505-059070A | 50 mm | 10 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 41505-059270A | 50 mm | 20 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 41505-059270XL | 50 mm | 25 mm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 41505-102130 | 100 mm | 2 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 41505-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 41505-109070A | 100 mm | 10 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 41505-109270A | 100 mm | 20 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 41505-109270XL | 100 mm | 25 mm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 41505-152130 | 150 mm | 2 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 41505-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 41505-159070A | 150 mm | 10 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 41505-159270A | 150 mm | 20 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 41505-159270XL | 150 mm | 25 mm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 41505-159370A | 150 mm | 30 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 41505-159370XL | 150 mm | 30 mm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 41505-159570A | 150 mm | 50 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 41505-159570XL | 150 mm | 50 mm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 41505-252130 | 250 mm | 2 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 41505-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 41505-259070A | 250 mm | 10 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 41505-259270A | 250 mm | 20 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 41505-259270XL | 250 mm | 25 mm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 41505-259370A | 250 mm | 30 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 41505-259370XL | 250 mm | 30 mm | 분취 컬럼, XtendedLife |
| 41505-259570A | 250 mm | 50 mm | 분취 컬럼, 표준 |
| 41505-259570XL | 250 mm | 50 mm | 분취 컬럼, XtendedLife |
분석법을 스케일업(scale up)할 때 Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Phenyl 역상 분취 HPLC 컬럼을 사용하여 방향족 및 중간 극성 분석물질의 머무름(retention) 및 로딩(loading)을 최대화해 보십시오. 100Å 기공 크기의 고표면적 입자와 페닐 결합 상(phenyl bonded phase)은 중간 소수성을 가진 고정상을 제공하므로 저분자와 약물 정제에서 요구되는 다양한 극성 및 방향족을 가진 분석 혼합물질의 분리에 이상적입니다.
고유의 선택성
분취 HPLC 컬럼 하드웨어 옵션 - 컬럼 내부 직경(i.d.) 및 컬럼 성능 요구 사항을 기반으로 함.
표준 나사산(threaded) 및 표준 플랜지(flange) 하드웨어
XtendedLife 하드웨어
분취 가드(guard) 컬럼은 분취 컬럼의 수명을 연장하는 입증되고 비용 대비 효과적인 방법입니다. 당사의 분취 가드(guard) 컬럼은 분취 가드 홀더가 필요합니다.
고객 특별 주문