Columnas para HPLC de fenil Hypersil™ PREP HS
Columnas para HPLC de fenil Hypersil™ PREP HS
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC de fenil Hypersil™ PREP HS

Consiga una selectividad excepcional para compuestos aromáticos y ligeramente polares con columnas para LC preparativas de gran área de superficie de fenil Hypersil PREP HS para aplicaciones USP L11.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Formato de columna
41505-029323B30 mm20 mmPrecolumna de 1,58 mm (1/8 in)
41505-018823A8 mm10 mmPrecolumna
41505-019023A20 mm10 mmPrecolumna
41505-019323A30 mm10 mmPrecolumna de 1,58 mm (1/16 in)
41505-019323B30 mm10 mmPrecolumna de 1,58 mm (1/8 in)
41505-029323A30 mm20 mmPrecolumna de 1,58 mm (1/16 in)
41505-05213050 mm2 mmColumna preparativa, estándar
41505-05463050 mm4,6 mmColumna preparativa, estándar
41505-059070A50 mm10 mmColumna preparativa, estándar
41505-059270A50 mm20 mmColumna preparativa, estándar
41505-059270XL50 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife
41505-102130100 mm2 mmColumna preparativa, estándar
41505-104630100 mm4,6 mmColumna preparativa, estándar
41505-109070A100 mm10 mmColumna preparativa, estándar
41505-109270A100 mm20 mmColumna preparativa, estándar
41505-109270XL100 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife
41505-152130150 mm2 mmColumna preparativa, estándar
41505-154630150 mm4,6 mmColumna preparativa, estándar
41505-159070A150 mm10 mmColumna preparativa, estándar
41505-159270A150 mm20 mmColumna preparativa, estándar
41505-159270XL150 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife
41505-159370A150 mm30 mmColumna preparativa, estándar
41505-159370XL150 mm30 mmColumna preparativa, XtendedLife
41505-159570A150 mm50 mmColumna preparativa, estándar
41505-159570XL150 mm50 mmColumna preparativa, XtendedLife
41505-252130250 mm2 mmColumna preparativa, estándar
41505-254630250 mm4,6 mmColumna preparativa, estándar
41505-259070A250 mm10 mmColumna preparativa, estándar
41505-259270A250 mm20 mmColumna preparativa, estándar
41505-259270XL250 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife
41505-259370A250 mm30 mmColumna preparativa, estándar
41505-259370XL250 mm30 mmColumna preparativa, XtendedLife
41505-259570A250 mm50 mmColumna preparativa, estándar
41505-259570XL250 mm50 mmColumna preparativa, XtendedLife
Número de catálogo 41505-029323B
Precio (CLP)
-
Solicite un presupuesto
Longitud (métrico):
30 mm
Diámetro (métrico):
20 mm
Formato de columna:
Precolumna de 1,58 mm (1/8 in)

Obtenga la máxima retención y carga de compuestos aromáticos y moderadamente polares con las columnas para HPLC preparativas de fase reversa de fenil Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS a medida que amplíe su método. Una partícula de gran área de superficie con un tamaño de poro de 100 Å y una fase de unión de fenil proporciona a la fase estacionaria una hidrofobicidad moderada, lo que la hace ideal para la separación de mezclas de analitos con polaridad y aromaticidad variables, perfecta para necesidades de purificación de moléculas pequeñas y fármacos.

Selectividad excepcional

  • Selectividad mejorada para analitos aromáticos y moderadamente polares.
  • Selectividad complementaria a la proporcionada por fases de cadena de alquilos.
  • Hidrofobicidad moderada en comparación con C18.
  • Selectividad de fenil (USP L11): partícula de gran área de superficie con tamaño de poro de 100 Å.
  • pH estable de 2 a 8.
  • Temperatura máxima de 60 °C.

Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.

Componentes de brida estándar y roscados estándar

  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.

Componentes XtendedLife

  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.

Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.

Pedidos específicos de cliente

  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
Especificaciones
Formato de columnaPrecolumna de 1,58 mm (1/8 in)
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conLa precolumna requiere el uso del soporte de protección preparativo, 891-031
Presión máxima2200 psi (152 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase estacionariaFenilo (Ph)
Área de la superficie350 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL11
Carga de carbono9 %
Diámetro (métrico)20 mm
Longitud (métrico)30 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro100 Å
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach