Medios a granel Hypersil™ PREP HS Phenyl
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Medios a granel Hypersil™ PREP HS Phenyl

Garantice un rendimiento de cromatografía óptimo y un ahorro de costes con los medios de cromatografía a granel Hypersil PREP HS Phenyl.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
41510-00100B100 g
41510-00050B50 g
41510-00500B500 g
41510-01000B1000 g
41510-05000B5000 g
41510-10000B10 000 g
Número de catálogo 41510-00100B
Precio (CLP)
-
Cantidad:
100 g
Garantice un rendimiento de cromatografía óptimo con nuestros medios de cromatografía a granel Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Phenyl. Adquiera cantidades a granel de medios moderadamente hidrofóbicos, con gran área de superficie y enlaces fenólicos, y reenvase usted mismo las columnas para HPLC preparativas sin necesidad de pagar un hardware nuevo.

Reenvase las columnas usted mismo con medios a granel

Selectividad excepcional

  • Selectividad mejorada para analitos aromáticos y moderadamente polares.
  • Selectividad complementaria a la proporcionada por fases de cadena de alquilos.
  • Hidrofobicidad moderada en comparación con C18.
  • Selectividad de fenil (USP L11): partícula de gran área de superficie con tamaño de poro de 100 Å.
  • pH estable de 2 a 8.
  • Temperatura máxima de 60 °C.

Pedidos específicos del cliente

  • Consulte los pedidos específicos del cliente con su representante de ventas local.
Especificaciones
Carga de carbono9 %
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminal
Material de embalajeSílice esférica, totalmente porosa y ultrapura
FaseFase reversa
Tamaño de poro100 Å
Línea de productosPrep LC
Cantidad100 g
Fase estacionariaFenilo (Ph)
Área de la superficie (métrico)350 m²/g
Temperatura60°C
Tipo USPL11
Tamaño de partículas10 μm
pHDesde 2 hasta 8
Unit SizeEach