Hypersil™ Chiral HPLC カラム
Thermo Scientific™

Hypersil™ Chiral HPLC カラム

Hypersil Chiral HPLC カラムを順相モード使用してエナンチオマー分離し、ターゲット化合物を確実に精製できます。

製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径固定相
42103-154630150 mm4.6 mm3 μmアミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート)
42003-05463050 mm4.6 mm3 µmセルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート)
CHIRALKIT10UM100100 mm4.6 mm10 μm
42003-104630100 mm4.6 mm3 μmセルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート)
CHIRALKIT10UM150150 mm4.6 mm10 μm
42003-154630150 mm4.6 mm3 μmセルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート)
CHIRALKIT10UM250250 mm4.6 mm10 μm
42003-254630250 mm4.6 mm3 μmセルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート)
CHIRALKIT3UM100100 mm4.6 mm3 μm
42005-104630100 mm4.6 mm5 μmセルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート)
CHIRALKIT3UM150150 mm4.6 mm3 μm
42005-154630150 mm4.6 mm5 μmセルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート)
CHIRALKIT3UM250250 mm4.6 mm3 μm
42005-254630250 mm4.6 mm5 μmセルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート)
CHIRALKIT5UM100100 mm4.6 mm5 μm
42005-259070A250 mm10 mm5 μmセルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート)
CHIRALKIT5UM150150 mm4.6 mm5 μm
42005-259270A250 mm20 mm5 μmセルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート)
CHIRALKIT5UM250250 mm4.6 mm5 μm
42010-104630100 mm4.6 mm10 μmセルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート)
42010-154630150 mm4.6 mm10 μmセルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート)
42010-254630250 mm4.6 mm10 μmセルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート)
42010-259070A250 mm10 mm10 μmセルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート)
42010-259270A250 mm20 mm10 μmセルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート)
42103-05463050 mm4.6 mm3 μmアミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート)
42103-104630100 mm4.6 mm3 μmアミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート)
42103-254630250 mm4.6 mm3 μmアミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート)
42105-104630100 mm4.6 mm5 μmアミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート)
42105-154630150 mm4.6 mm5 μmアミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート)
42105-254630250 mm4.6 mm5 μmアミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート)
42105-259070A250 mm10 mm5 μmアミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート)
42105-259270A250 mm20 mm5 μmアミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート)
42110-104630100 mm4.6 mm10 μmアミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート)
42110-154630150 mm4.6 mm10 μmアミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート)
42110-254630250 mm4.6 mm10 μmアミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート)
42110-259070A250 mm10 mm10 μmアミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート)
42110-259270A250 mm20 mm10 μmアミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート)
42203-104630100 mm4.6 mm3 μmトリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース
42203-154630150 mm4.6 mm3 μmトリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース
42203-254630250 mm4.6 mm3 μmトリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース
42205-104630100 mm4.6 mm5 μmトリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース
42205-154630150 mm4.6 mm5 μmトリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース
42205-254630250 mm4.6 mm5 μmトリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース
42205-259070A250 mm10 mm5 μmトリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース
42210-104630100 mm4.6 mm10 μmトリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース
42210-154630150 mm4.6 mm10 μmトリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース
42210-254630250 mm4.6 mm10 μmトリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース
42210-259070A250 mm10 mm10 μmトリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース
製品番号(カタログ番号) 42103-154630
価格(JPY)
-
長さ(メートル法):
150 mm
直径(メートル法):
4.6 mm
粒子径:
3 μm
固定相:
アミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート)

Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral HPLC カラムは、順相で中性、酸性、および塩基性のラセミ化合物を分離するように設計されており、幅広いエナンチオマーを分離します。これらのキラルカラムは、ラセミ体混合物や潜在的な汚染物質を分離することで精製ニーズを確実に満たすようサポートするため、標的化合物の純度に確信が持てます。スクリーニング効率を最大化するために、これらのカラムをキラル固定相カラムを含むキットで注文可能です。すべてのカラムは、分析および分取スケールフォーマットで提供しています。

エナンチオマーの分離

Hypersil Chiral JT

  • メソッド開発の取り組みに最適
  • ケミストリー:Tris - (4 - メチルベンゾイル) - セルロース修飾シリカ。
  • USP L80。

Hypersil Chiral AT

  • すべてのキラル相に対する高い汎用性。
  • 芳香族環は不要。
  • 溶出順序の逆転不可。
  • ケミストリー:アミローストリス - 3,5 - ジメチルフェニルカルバメート修飾シリカ
  • USP L51。

Hypersil Chiral OT

  • 高い汎用性のキラル固定相。
  • 芳香族環は不要。
  • 溶出順序の逆転不可。
  • ケミストリー:セルローストリス(3.5 - ジメチルフェニル - カルバメート)修飾シリカ。
  • USP L40。

キラルカラムキット

  • カラム 3 本、Hypersil Chiral JT、Hypersil Chiral AT、および Hypersil Chiral OT を 1 本ずつ

HPLC カラムハードウェアのオプション - カラム内径(i.d.)およびカラム性能ニーズによります。

標準ネジ式および標準フランジハードウェア

  • 標準的なアプリケーション用に設計され、専門性の高い充填と堅牢な設計により、日常使用に適した汎用性の高い製品を提供します。
  • カラム内径< 40 mm 用標準ネジ式ハードウェア。
  • カラム内径≥ 40 mm 用標準フランジハードウェア。
  • ご要望に応じて、標準ハードウェアを SFC と適合するように変更可能。

カスタマー特殊オーダー

  • ブラシ型固定相など、他にも多数の Thermo Scientific キラル固定相(CSP)を提供しています。現在、Thermo Scientific の固定相をご使用中で、分取スケールをご希望の場合、あるいは上記以外の特定の固定相についてのご相談は、お客様の要件について当社にお問い合わせください。
  • 特殊オーダーについては、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
  • カスタムカラムの返品はできません。
仕様
カラムフォーマット分取カラムおよび分析カラム、標準
カラムタイプキラル分離
エンドキャッピング済みNo
最大圧力3700 psi(255 bar)
梱包材球状、完全多孔性シリカ
固定相アミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート)
表面積30 m²/g
温度室温
USPタイプL51
直径(メートル法)4.6 mm
長さ(メートル法)150 mm
粒子径3 μm
キラル分離
孔径1000 Å
Unit SizeEach