Search
Search

Hypersil Chiral HPLC カラムを順相モード使用してエナンチオマー分離し、ターゲット化合物を確実に精製できます。
| 製品番号(カタログ番号) | 長さ(メートル法) | 直径(メートル法) | 粒子径 | 固定相 |
|---|---|---|---|---|
| 42110-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 10 μm | アミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート) |
| 42003-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 µm | セルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート) |
| CHIRALKIT10UM100 | 100 mm | 4.6 mm | 10 μm | |
| 42003-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | セルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート) |
| CHIRALKIT10UM150 | 150 mm | 4.6 mm | 10 μm | |
| 42003-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | セルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート) |
| CHIRALKIT10UM250 | 250 mm | 4.6 mm | 10 μm | |
| 42003-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | セルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート) |
| CHIRALKIT3UM100 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | |
| 42005-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | セルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート) |
| CHIRALKIT3UM150 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | |
| 42005-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | セルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート) |
| CHIRALKIT3UM250 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | |
| 42005-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | セルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート) |
| CHIRALKIT5UM100 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | |
| 42005-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | セルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート) |
| CHIRALKIT5UM150 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | |
| 42005-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | セルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート) |
| CHIRALKIT5UM250 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | |
| 42010-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 10 μm | セルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート) |
| 42010-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 10 μm | セルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート) |
| 42010-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 10 μm | セルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート) |
| 42010-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | セルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート) |
| 42010-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | セルロース-トリス(3,5 - ジメチルフェニル-カルバメート) |
| 42103-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | アミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート) |
| 42103-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | アミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート) |
| 42103-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | アミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート) |
| 42103-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | アミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート) |
| 42105-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | アミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート) |
| 42105-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | アミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート) |
| 42105-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | アミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート) |
| 42105-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | アミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート) |
| 42105-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | アミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート) |
| 42110-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 10 μm | アミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート) |
| 42110-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 10 μm | アミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート) |
| 42110-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | アミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート) |
| 42110-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | アミローストリス( 3,5 ジメチルフェニルカルバメート) |
| 42203-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | トリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース |
| 42203-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | トリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース |
| 42203-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | トリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース |
| 42205-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | トリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース |
| 42205-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | トリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース |
| 42205-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | トリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース |
| 42205-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | トリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース |
| 42210-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 10 μm | トリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース |
| 42210-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 10 μm | トリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース |
| 42210-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 10 μm | トリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース |
| 42210-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | トリス-(4-メチルベンゾイル)-セルロース |
Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral HPLC カラムは、順相で中性、酸性、および塩基性のラセミ化合物を分離するように設計されており、幅広いエナンチオマーを分離します。これらのキラルカラムは、ラセミ体混合物や潜在的な汚染物質を分離することで精製ニーズを確実に満たすようサポートするため、標的化合物の純度に確信が持てます。スクリーニング効率を最大化するために、これらのカラムをキラル固定相カラムを含むキットで注文可能です。すべてのカラムは、分析および分取スケールフォーマットで提供しています。
エナンチオマーの分離
Hypersil Chiral JT
Hypersil Chiral AT
Hypersil Chiral OT
キラルカラムキット
HPLC カラムハードウェアのオプション - カラム内径(i.d.)およびカラム性能ニーズによります。
標準ネジ式および標準フランジハードウェア
カスタマー特殊オーダー