Search
Search

Resuelva los enantiómeros con las columnas para HPLC Hypersil Chiral en modo de fase normal para una purificación segura del compuesto de interés.
| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Fase estacionaria |
|---|---|---|---|---|
| 42110-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa |
| 42003-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa |
| CHIRALKIT10UM100 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | |
| 42003-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa |
| CHIRALKIT10UM150 | 150 mm | 4,6 mm | 10 μm | |
| 42003-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa |
| CHIRALKIT10UM250 | 250 mm | 4,6 mm | 10 μm | |
| 42003-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa |
| CHIRALKIT3UM100 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | |
| 42005-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa |
| CHIRALKIT3UM150 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | |
| 42005-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa |
| CHIRALKIT3UM250 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | |
| 42005-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa |
| CHIRALKIT5UM100 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | |
| 42005-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa |
| CHIRALKIT5UM150 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | |
| 42005-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa |
| CHIRALKIT5UM250 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | |
| 42010-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa |
| 42010-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa |
| 42010-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa |
| 42010-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa |
| 42010-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa |
| 42103-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa |
| 42103-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa |
| 42103-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa |
| 42103-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa |
| 42105-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa |
| 42105-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa |
| 42105-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa |
| 42105-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa |
| 42105-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa |
| 42110-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa |
| 42110-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa |
| 42110-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa |
| 42110-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa |
| 42203-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa |
| 42203-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa |
| 42203-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa |
| 42205-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa |
| 42205-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa |
| 42205-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa |
| 42205-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa |
| 42210-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa |
| 42210-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa |
| 42210-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa |
| 42210-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa |
Separe una amplia gama de enantiómeros con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral, diseñadas para separaciones de racematos neutros, ácidos y básicos en fase normal. Estas columnas quirales le ayudar a garantizar que se satisfagan sus necesidades de purificación resolviendo mezclas racémicas y contaminantes potenciales para que pueda confiar en la pureza de su compuesto de interés. Para maximizar la eficacia de la detección, estas columnas se pueden solicitar en kits que contienen una columna de cada una de nuestras fases quirales. Todas las columnas están disponibles en formatos de escala analítica y preparativa.
Separar los enantiómeros
Hypersil Chiral JT
Hypersil Chiral AT
Hypersil Chiral OT
Kits de columnas quirales
Opciones de hardware de columna para HPLC preparativa - basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la misma.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
Pedidos específicos de cliente