FH 40 G Multi-Purpose Digital Survey Meter
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

FH 40 G Multi-Purpose Digital Survey Meter

Utilice un instrumento práctico y versátil para distintas aplicaciones de detección de radiación, incluida la protección personal contra la radiación y la detección de radiación beta, gamma y de rayos X.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de productoIntervalo de mediciónUnidadesIncluye
425400251Digital Survey Meter0.1 μSv/h to 0.99Sv/h, 36keV tp 1.3MeVSelectable units: Sv/h, R/h, Gy/hExtra earphone connector
4254002Medidor de radiación digitalDe 10 μR/h a 99 R/h, de 36 keV a 1,3 MeVUnidades seleccionables: Sv/h, R/h, Gy/hSin conector para auricular adicional
425400201Medidor de radiación digitalDe 0,1 μSv/h a 0,99Sv/h, de 36keV a 1,3MeVUnidades seleccionables: Sv/h, R/h, Gy/hSin conector para auricular adicional
4254004Medidor de radiación digitalHasta 10 R/hUnidades seleccionables: Sv/h, R/h, Gy/hSin conector para auricular adicional
425400401Medidor de radiación digitalHasta 0,1 Sv/hUnidades seleccionables: Sv/h, R/h, Gy/hSin conector para auricular adicional
425400450Medidor de radiación digitalHasta 10 R/hUnidades seleccionables: Sv/h, R/h, Gy/hConector para auricular adicional
4254006Medidor de radiación digitalHasta 1 Sv/hSv/hSin conector para auricular adicional
425400650Medidor de radiación digitalHasta 1 Sv/hSv/hConector para auricular adicional
4254008Medidor de radiación digitalhasta 100 mSv/hSv/hSin conector para auricular adicional
425400802Medidor de radiación digitalhasta 100 mSv/hSv/hSin conector para auricular adicional, sin nanosieverts
425400850Medidor de radiación digitalhasta 100 mSv/hSv/hConector para auricular adicional
425400852Digital Survey Meterhasta 100 mSv/hSv/hExtra earphone connector, no nanosievert units
4254009Medidor de radiación digitalDe 1 µR/h a 10 R/hR/hConexión de auriculares o relés de alarma externos
4254014Unidad de visualizaciónN/DR/hSin tubo contador interno
425401401Unidad de visualizaciónN/DSv/hSin tubo contador interno
425400250Medidor de radiación digitalDe 10 μR/h a 99 R/h, de 36 keV a 1,3 MeVUnidades seleccionables: Sv/h, R/h, Gy/hConector para auricular adicional
FH40GLDS3GarantíaN/DN/DN/D
425400451Medidor de radiación digitalHasta 0,1 Sv/hUnidades seleccionables: Sv/h, R/h, Gy/hConector para auricular adicional
4254016Medidor de radiación digitalhasta 100 mSv/hSv/hConexión (no se admiten sondas externas) o relés de alarma externos
425401450Unidad de visualizaciónN/DR/hSin tubo contador interno, conector para auricular adicional
Número de catálogo 425400251
Precio (USD)
-
Tipo de producto:
Digital Survey Meter
Intervalo de medición:
0.1 μSv/h to 0.99Sv/h, 36keV tp 1.3MeV
Unidades:
Selectable units: Sv/h, R/h, Gy/h
Incluye:
Extra earphone connector

Utilice múltiples aplicaciones de detección de radiación con un instrumento versátil. Thermo Scientific™ FH 40 G es un medidor digital de amplio rango para el estudio de radiación gamma. Es adecuado para prácticamente cualquier tarea de medición para la protección contra la radiación. Dispone de sondas plug and play opcionales para la medición de neutrones, las lecturas de contaminación por radiación alfa y beta y la detección de radiación gamma artificial en campos de radiación naturales variables.

El FH 40 G es un versátil medidor multifunción y monitor de área que se puede utilizar con detectores externos para aplicaciones de supervisión portátil y de área remota.
 

  • Robusto, resistente al agua, fiable y muy fácil de utilizar.
  • Medidor gamma con tubo de contador proporcional interno.
  • Mediciones integradas de la tasa de dosificación gamma.
  • Interfaz para una sonda plug and play externa opcional.
  • Umbrales de alarma para el control simultáneo de las sondas detectoras internas y externas del FH 40 G.
  • Tras la conexión con la sonda externa plug and play, el FH 40 G lee automáticamente los parámetros de la sonda y aplica los correctos.
  • La generación de alta tensión de la sonda plug and play hace que la calibración del sistema sea independiente de la longitud del cable.
  • El usuario puede definir alarmas externas para los detectores interno y externo.
  • Detector proporcional de funcionamiento interno y conexión del detector externo.
  • Interfaz de serie para infrarrojos.
  • Tipo probado mediante PTB (versión en alemán).
  • Tipo de uso probado por los servicios contra incendios alemanes.
  • Funcionamiento simultáneo de detectores interno y externo, lecturas de tasas de dosificación y de tasas de dosificación remota.
  • Lectura de datos y configuración vía ordenador.
  • Resistente al agua (clasificación IP 67) y resistente a los golpes.
  • Modo ADF (filtro digital avanzado).
  • Pantalla LCD clara y retroiluminada.
  • Capacidad de registro de datos.
  • Capacidad de diagnóstico interna que garantiza el funcionamiento correcto de los detectores y los componentes electrónicos.
  • Diseñado para registrar hasta 256 puntos de datos con el número de medición, fecha, hora y tasa de dosificación en los detectores interno y externo, estado e información del código de barras.
  • Amplia gama de sondas externas plug and play para la supervisión y la detección.
  • Todas las sondas externas y las versiones de FH 40 G que contienen el sufijo -10 se han diseñado para satisfacer los comportamientos de respuesta de energía de las nuevas unidades SI con dosis ambiente equivalente y tasa de dosificación ambiente equivalente a ICRU 39.


Breve resumen de las sondas plug and play disponibles:

  • Medición de la tasa de dosificación gamma: FHT 192 (cámara de ionización), FHZ 632 (contador proporcional), FHZ 612 (rango amplio), FHZ 302/312 (energía nuclear bajo el agua).
  • Sondas de búsqueda de radiación gamma: FHZ 502, 503, 512 (NaJ/BGO).
  • Contaminación: FHZ 742 (detector de centelleo), FHZ 732 (contador proporcional/plano), FHZ 382 (detector de centelleo + discriminador alfa/beta con indicador LED si hay radiación alfa presente).
  • Discriminación de radiación artificial: sonda de rechazo de fondo natural (NBR) NBR FHZ 672.
  • Preamplificadores para distintas sondas clásicas.
  • Amplia gama de accesorios como cables, mástiles telescópicos, kits específicos de aplicaciones, etc.

El instrumento del sistema FH 40 G está disponible en distintas versiones:

 

FH 40 G

Cantidad medida: Roentgen (R)

Rango de medida: de 1 µR/h a 100 R/h

Rango de energía: de 36 keV a 1,3 MeV

Rango de la medición de la dosis: de 10 µR a 1000 R

 

FH 40 G-L

Cantidad medida: Roentgen (R)

Rango de medida: de 1 µR/h a 10 R/h

Rango de energía: de 36 keV a 1,3 MeV

Rango de la medición de la dosis: de 10 µR a 100 R

 

FH 40 G-10

Cantidad medida: Sievert (Sv; tasa equivalente a la dosis ambiente H*[10])

Rango de medida: de 10 nSv/h a 1 Sv/h

Rango de energía: de 30 keV a 4,4 MeV

Rango de la medición de la dosis: de 100 nSv a 10 Sv

 

FH 40 G-L10

Cantidad medida: Sievert (Sv; tasa equivalente a la dosis ambiente H*[10])

Rango de medida: de 10 nSv/h a 100 mSv/h

Rango de energía: de 30 keV a 4,4 MeV

Rango de la medición de la dosis: de 100 nSv a 1 Sv

 

FH 40 G-X

Sin detector interno; solo funcionamiento de la sonda plug and play externa

 

Especificaciones generales de todas las unidades FH40G

Dimensiones: 195 x 73 x 42 mm (7,7 x 2,9 x 1,7 pulg) 

Peso: 410 g (0,9 libras)

Tipo de pila: 2 AA

 

Medición de la tasa de dosificación de neutrones: FHT 762 WENDI-2, FHT 772 H-2 REMBALL

Sondas de búsqueda de neutrones: FHT 752 SH-2 (He-3, 2 bares)

 

Los medidores de las series FH G y FH 40 G-L (4254002, 425400201, 425400250, 425400251, 4254004, 425400401, 425400450, 425400451) no están a la venta en Reino Unido

El sistema FH 40 G instrumento está disponible en distintas versiones:

FH 40 G

Cantidad medida:Roentgen (R)

Rango de medida:1 μR/h ...100 R/h

Rango de energía:36 keV ...1,3 MeV

Rango de la medición de la dosis:10 μR - 1000 R

FH 40 G-L

Cantidad medida:Roentgen (R)

Rango de medida:1 μR/h ...10 R/h

Rango de energía:36 keV ...1,3 MeV

Rango de la medición de la dosis:10 μR - 100 R

FH 40 G-10

Cantidad medida:Sievert (Sv; tasa equivalente a la dosis ambiente H*[10])

Rango de medida:10 nSv/h ...1 Sv/h

Rango de energía:30 keV ...4,4 MeV

Rango de la medición de la dosis:100 nSv ...10 Sv

FH 40 G-L10

Cantidad medida:Sievert (Sv; tasa equivalente a la dosis ambiente H*[10])

Rango de medida:10 nSv/h ...100 mSv/h

Rango de energía:30 keV ...4,4 MeV

Rango de la medición de la dosis:100 nSv ...1 Sv

FH 40 G-X

Sin detector interno; solo funcionamiento de la sonda plug and play externa

Especificaciones generales de todas las unidades FH40G

Dimensiones: 195 x 73 x 42 mm (7,7 x 2,9 x 1,7 pulg.)

Peso: 410 g (0,9 libras)

Tipo de pila:2 x AA

Medición de la tasa de dosificación de neutrones:FHT 762 WENDI-2, FHT 772 H-2 REMBALL

Sondas de búsqueda de neutrones:FHT 752 SH-2 (He-3, 2 bar)

Especificaciones
Certificaciones/conformidadMeets IP 67 requirement for waterproofing; shock-resistence / NRPB approved (UK); ICRU 39 for SI-units
Fondo (imperial)7,7 in
DescripciónFH 40 G Radiameter, Not for sale in UK
Intervalo de dosisFH 40 G: 10 μR - 1000 R; FH 40 G-L, FH 40 GL-omega: 10 μR - 100 R; FH 40 G-10: 100 NSV - 10 Sv
Altura (imperial)1,7 in
IncluyeExtra earphone connector
Cantidad medidaFH 40 G, FH 40 G-L, FH 40 GL-omega: Response (Roentgen) - R; FH 40 G-10: Ambient dose equivalent rate (H*(10)) - Sv
Intervalo de medición0.1 μSv/h to 0.99Sv/h, 36keV tp 1.3MeV
Sensibilidad> 30 keV
UnidadesSelectable units: Sv/h, R/h, Gy/h
Peso (imperial)0.9 lb.
Anchura (imperial)2,9 in
Fondo (métrico)195 mm
Intervalo de energíaFH 40 G: De 36 keV a 1,3 MeV; FH 40 G-L: De 36 keV a 1,3 MeV; FH 40 G-10: De 30 keV a 4,4 MeV; FH 40 GL-omega: De 36 keV a 1,3 MeV
Altura (métrico)4.2 cm
Tipo de productoDigital Survey Meter
Tipo de radiaciónDependent on probe used
Peso (métrico)0.41 kg
Anchura (métrico)7.4 cm
Unit SizeEach