FH 40 G Multi-Purpose Digital Survey Meter
Actual product may vary
Thermo Scientific™

FH 40 G Multi-Purpose Digital Survey Meter

개인 방사선 보호, 베타, X선 및 감마 방사선 검출 등을 포함하는 다양한 방사선 검출 애플리케이션에서 사용할 수 있는 편리한 다용도 기기입니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호제품 유형측정 범위유닛포함
425401450Display UnitN/AR/hNo internal counter tube, extra earphone connector
4254002Digital Survey Meter10 μR/h to 99 R/h, 36keV to 1.3MeVSelectable units: Sv/h, R/h, Gy/hNo extra earphone connector
425400201Digital Survey Meter0.1 μSv/h to 0.99Sv/h, 36keV tp 1.3MeVSelectable units: Sv/h, R/h, Gy/hNo extra earphone connector
4254004Digital Survey MeterUp to 10 R/hSelectable units: Sv/h, R/h, Gy/hNo extra earphone connector
425400401Digital Survey MeterUp to 0.1 Sv/hSelectable units: Sv/h, R/h, Gy/hNo extra earphone connector
425400450Digital Survey MeterUp to 10 R/hSelectable units: Sv/h, R/h, Gy/hExtra earphone connector
4254006Digital Survey MeterUp to 1 Sv/hSv/hNo extra earphone connector
425400650Digital Survey MeterUp to 1 Sv/hSv/hExtra earphone connector
4254008Digital Survey MeterUp to 100 mSv/hSv/hNo extra earphone connector
425400802Digital Survey MeterUp to 100 mSv/hSv/hNo extra earphone connector, no nanosievert units
425400850Digital Survey MeterUp to 100 mSv/hSv/hExtra earphone connector
425400852Digital Survey MeterUp to 100 mSv/hSv/hExtra earphone connector, no nanosievert units
4254009Digital Survey Meter1 µR/h to 10 R/hR/hConnection of earphone or external alarm relays
4254014Display UnitN/AR/hNo internal counter tube
425401401Display UnitN/ASv/hNo internal counter tube
425400250Digital Survey Meter10 μR/h to 99 R/h, 36keV to 1.3MeVSelectable units: Sv/h, R/h, Gy/hExtra earphone connector
FH40GLDS3WarrantyN/AN/AN/A
425400451Digital Survey MeterUp to 0.1 Sv/hSelectable units: Sv/h, R/h, Gy/hExtra earphone connector
4254016Digital Survey MeterUp to 100 mSv/hSv/hConnection (external probes are not supported) or external alarm relays
425400251Digital Survey Meter0.1 μSv/h to 0.99Sv/h, 36keV tp 1.3MeVSelectable units: Sv/h, R/h, Gy/hExtra earphone connector
카탈로그 번호 425401450
제품 가격(KRW)
-
제품 유형:
Display Unit
측정 범위:
N/A
유닛:
R/h
포함:
No internal counter tube, extra earphone connector
하나의 다용도 기기로 여러 방사선 검출 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. Thermo Scientific™ FH 40 G는 중성자 측정, 알파 및 베타 오염 측정뿐만 아니라 변동성이 큰 자연 방사선 현장에서 인공 감마 방사선 검출에도 사용할 수 있는 선택 사양인 플러그앤플레이 프로브를 통해 방사선 보호와 관련된 거의 모든 측정 작업에 적합한 광범위 디지털 가이거 계수기입니다.

FH 40 G는 다용도 다목적의 가이거 계수기 및 지역 방사선 모니터링 기기로서 휴대용의 원격 지역 모니터링 애플리케이션을 위해 외부 검출기와 함께 사용할 수 있습니다.

  • 견고성, 방수성(waterproof), 신뢰성, 간단한 작동법
  • 내부 비례 카운터 튜브가 있는 감마 측정기
  • 통합 감마 선량률 측정
  • 선택 사양인 외부 플러그앤플레이 프로브용 인터페이스
  • FH 40 G의 내부 검출기 및 외부 프로브에 대한 알람 임계값 동시 모니터링
  • 외부 플러그앤플레이 프로브 연결 시 자동으로 프로브 파라미터가 FH 40 G로 전달되어 올바른 파라미터가 설정됨
  • 플러그앤플레이 프로브 내로 높은 전압이 생성되어 케이블 길이와 무관하게 시스템 보정 가능
  • 내부 및 외부 검출기 모두에 대해 사용자가 별도의 알람 설정 가능
  • 작동 내부 비례 검출기 및 연결 외부 검출기
  • 직렬 적외선 인터페이스
  • PTB에 의해 테스트된 유형(독일 버전)
  • 독일 소방 대원용으로 테스트된 유형
  • 선량률 및 원격 선량률 측정을 위해 내부 및 외부 검출기 동시 작동
  • PC를 통한 구성 및 데이터 판독
  • 방수(IP 67) 및 내충격성
  • ADF 모드(고급 디지털 필터)
  • 선명한 후면발광 LCD 디스플레이
  • 데이터 로그 기능
  • 내부 진단을 통해 검출기와 전자 장치가 제대로 기능하는지 확인
  • 내외부 검출기에서의 측정 번호, 날짜, 시간 및 선량률, 상태 그리고 선택 사양인 바코드 정보를 포함하는 최대 256개의 데이터 포인트 기록이 가능하도록 설계
  • 모니터링 및 검출을 위한 광범위 플러그앤플레이 프로브
  • 끝첨자가 “-10”인 모든 FH 40 G 버전과 외부 프로브는 ICRU 39에 따라 새로운 SI 단위 주위선량당량 및 주위선량당량률의 에너지 반응 거동을 만족하도록 설계

사용 가능한 플러그앤플레이 프로브 요약:

  • 감마 선량률 측정: FHT 192(이온화 챔버), FHZ 632(비례 카운터), FHZ 612(넓은 범위), FHZ 302/312(수중 원자력)
  • 감마 검출 프로브: FHZ 502, 503, 512(NaJ/BGO)
  • 오염: FHZ 742(신틸레이터), FHZ 732(팬케이크/비례 카운터), FHZ 382(신틸레이터 + 알파가 존재하는 경우 LED 표시를 통한 알파/베타 판별기)
  • 인공 방사선 판별: NBR 프로브 FHZ 672.
  • 다양한 기존 프로브용 사전 증폭기(preamplifier)
  • 케이블, 텔레폴, 애플리케이션별 키트 등 다양한 종류의 액세서리
FH G 및 FH 40 G-L 시리즈 측정기(4254002, 425400201, 425400250, 425400251, 4254004, 425400401, 425400450, 425400451)는 영국에서 판매되지 않습니다.

FH 40 G 기기는 여러 버전으로 제공됩니다:

FH 40 G

  • 측정 선량 단위: 뢴트겐(R)
  • 측정 범위: 1 μR/h ... 100 R/h
  • 에너지 범위: 36 keV ... 1.3 MeV
  • 선량 측정 범위: 10 μR - 1000 R

FH 40 G-L

  • 측정 선량 단위: 뢴트겐(R)
  • 측정 범위: 1 μR/h ... 10 R/h
  • 에너지 범위: 36 keV ... 1.3 MeV
  • 선량 측정 범위: 10 μR - 100 R

FH 40 G-10

  • 측정 선량 단위: 시버트(Sv; 주위선량당량 H*(10))
  • 측정 범위: 10 nSv/h ... 1 Sv/h
  • 에너지 범위: 30 keV ... 4.4 MeV
  • 선량 측정 범위: 100 nSv ... 10 Sv

FH 40 G-L10

  • 측정 선량 단위: 시버트(Sv; 주위선량당량 H*(10))
  • 측정 범위: 10 nSv/h ... 100 mSv/h
  • 에너지 범위: 30 keV ... 4.4 MeV
  • 선량 측정 범위: 100 nSv ... 1 Sv

FH 40 G-X

  • 내부 검출기 없음, 외부 플러그앤플레이 프로브에 의해서만 작동

모든 FH40G 장치의 일반 사양

  • 치수 7.7 x 2.9 x 1.7 in.(195 x 73 x 42mm)
  • 무게 0.9 lb.(410g)
  • 배터리 유형: 2 x AA
  • 중성자 선량률 측정: FHT 762 WENDI-2, FHT 772 H-2 REMBALL
  • 중성자 검출 프로브: FHT 752 SH-2 (He-3, 2bar)
사양
인증/적합성Meets IP 67 requirement for waterproofing; shock-resistence / NRPB approved (UK); ICRU 39 for SI-units
깊이(영국식 단위)7.7 in.
설명FH 40 G-X Display Unit, all FH 40 G external detectors can be connected to this device
선량 범위FH 40 G: 10 µR - 1000 R; FH 40 G-L, FH 40 GL-omega: 10 µR - 100 R; FH 40 G-10: 100 nSv - 10 Sv
높이(영국식 단위)1.7 in.
포함No internal counter tube, extra earphone connector
측정 수량FH 40 G, FH 40 G-L, FH 40 GL-omega: Response (Roentgen) - R; FH 40 G-10: Ambient dose equivalent rate (H™(10)) - Sv
측정 범위N/A
민감도> 30 keV
유닛R/h
중량(영국식 단위)0.9 lb.
폭(영국식 단위)2.9 in.
깊이(미터법)195 mm
에너지 범위FH 40 G: 36 keV to 1.3 MeV; FH 40 G-L: 36 keV to 1.3 MeV; FH 40 G-10: 30 keV to 4.4 MeV; FH 40 GL-omega: 36 keV to 1.3 MeV
높이(미터법)4.2 cm
제품 유형Display Unit
방사선 유형Dependent on probe used
중량(미터법)0.41 kg
폭(미터법)7.4 cm
Unit SizeEach