Nalgene™ Utility Funnels
Nalgene™ Utility Funnels
Nalgene™ Utility Funnels
Nalgene™ Utility Funnels
Thermo Scientific™

Nalgene™ Utility Funnels

Replace glass lab funnels with these utility funnels, which are an excellent shatter-proof alternative.
製品番号(カタログ番号)直径(メートル法)上部容量(メートル法)
4256-0638PK
または、製品番号4256-0638
155mm1059mL
4256-0234PK
または、製品番号4256-0234
65mm62mL
4256-0414PK
または、製品番号4256-0414
103mm270mL
製品番号(カタログ番号) 4256-0638PK
または、製品番号4256-0638
価格(JPY)
29,620
Pack of 12
直径(メートル法)上部:
155mm
容量(メートル法):
1059mL

Thermo Scientific™ Nalgene 汎用ロートは破損しにくく、ラボ環境においてガラス製ロートの代替として使用できます。

ラボ用途に最適

  • オートクレーブ可能な PP 樹脂製または HDPE (オートクレーブ不可) があります
  • 4256-0234 および 4256-0414 は壊れにくくオートクレーブ可能なポリプロピレン製
  • 4256-0638 は足上端が広口径のため、対象物の迅速な移し替えが可能で、破損しにくい高密度ポリエチレン製 (オートクレーブ不可)
  • 多様なラボ用途に最適
仕様
オートクレーブ可能Not Autoclavable
概要Funnel Utility HDPE 162mm
直径(メートル法)脚26mm
直径(メートル法)上部155mm
長さ(メートル法)脚67mm
数量12/Pk.; 72/Cs.
容量(メートル法)1059mL
高さ(メートル法)176mm
材料HDPE
Unit SizePack of 12