Embudos Büchner de dos piezas de polipropileno Nalgene™
Embudos Büchner de dos piezas de polipropileno Nalgene™
Embudos Büchner de dos piezas de polipropileno Nalgene™
Embudos Büchner de dos piezas de polipropileno Nalgene™
Embudos Büchner de dos piezas de polipropileno Nalgene™
Embudos Büchner de dos piezas de polipropileno Nalgene™
Thermo Scientific™

Embudos Büchner de dos piezas de polipropileno Nalgene™

Separe los embudos de polipropileno de dos piezas ligeros y duraderos para facilitar la limpieza. Estos embudos no se astillarán, agrietarán ni romperán.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Diámetro del área superior (métrico)Formato
4280-0700186 ml76 mmCase of 6
4280-055083 ml59 mmCase of 8
4280-0900358 ml93 mmCase of 4
4280-1100919 ml130 mmCase of 4
4280-1100PK
también denominado 4280-1100
919 ml130 mmEach
4280-15002.91 l172 mmCase of 4
4280-1500PK
también denominado 4280-1500
2.91 l172 mmEach
Número de catálogo 4280-0700
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
186 ml
Diámetro del área superior (métrico):
76 mm
Unit Size:
Case of 6

Los embudos Büchner de dos piezas de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene son livianos y duraderos.

Las piezas superior e inferior se pueden separar fácilmente para su limpieza y no se—astillan, agrietan ni rompen.

  • Sólidos, compuestos por una copa y un embudo con placa perforada, fáciles de limpiar y con una buena resistencia química.
  • Todas las piezas están fabricadas totalmente con polipropileno y son esterilizables en autoclave a 135 °C (275 °F)
  • Ligeros y fabricados para durar,—no s«e rompen ni astillan como el vidrio
  • Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
DescripciónEmbudo Buchner de PP de 70 mm
Diámetro del área superior (métrico)76 mm
Longitud del tubo (métrico)65 mm
Cantidad6
Capacidad (métrico)186 ml
Altura (métrico)147 mm
MaterialPolipropileno
Unit SizeCase of 6