Analizador de NO<sub>Y</sub> modelo 42<i>i</i>-Y
Thermo Scientific™

Analizador de NOY modelo 42i-Y

Mida la cantidad de óxidos de nitrógeno en el aire a partir de niveles inferiores de ppb hasta 1000 ppb mediante quimioluminiscencia.
Have Questions?
Número de catálogoAnalitos detectables
42IYNOy
Número de catálogo 42IY
Precio (MXN)
-
Analitos detectables:
NOy

Mida los niveles de óxidos de nitrógeno en el aire a partir de niveles inferiores de ppb hasta 1000 ppb utilizando la tecnología de quimioluminiscencia con el analizador de NOY Thermo Scientific™ modelo 42i-Y.El modelo 42i-Y presenta un diseño de un solo tubo fotomultiplicador y de una sola cámara que mide el NOY, que incluye la mayoría de los óxidos de nitrógeno con la excepción de NH3 y N2O.

El 42i-Y cumple con todos los requisitos de la red NCore de la EPA de EE. UU. para la medición de NOy.

Características principales:

  • Intervalo doble estándar e intervalos automáticos
  • Tiempo de respuesta de 10 segundos
  • Corrección de la temperatura y la presión
  • Niveles de alarma de concentración seleccionables por el usuario

Ventaja de iSeries:

  • Conectividad Ethernet para permitir un acceso remoto eficaz
  • Interfaz de usuario más cómoda provista de botón de programación y pantalla de gran tamaño.
  • Memoria flash para facilitar el almacenamiento de los datos y la descarga del software de usuario.
  • Diseño electrónico mejorado que optimiza la concepción común de los productos.
  • Disposición mejorada de los componentes para facilitar el acceso a los mismos

Información para pedidos:

Opciones de voltaje:

A = 115 VCA 60 Hz

B = 220/240 VCA 50 Hz

C = 220 VCA 60 Hz

D = 115 VCA 50 Hz

J = 100 VCA 50/60 Hz

Funciones internas de puesta a cero y calibración de fondo de escala:

N = Sin conjunto de puesta a cero y calibración de fondo de escala (estándar)

Z = Conjunto interno de puesta a cero y calibración de fondo de escala

Opciones de convertidor:

M = Molibdeno (estándar)

Manipulación de muestras:

S = Fontanería estándar (estándar)

Manipulación del ozono:

D = Lavador de drierita (estándar)

P = Secador de permeación

E/S opcional:

A = Ninguna (estándar)

C = Placa de expansión de E/S

Elementos de montaje:

A = Instalación en mesa (estándar)

B = Orejas y asas, EIA

C = Orejas y asas, retroinstalación

Especificaciones
Certificaciones/conformidadETL, CSA, UL, CE
Fondo (imperial)23 pulg
Fondo (métrico)584 mm
DescripciónAnalizador de NOy 42i-Y
Límite de detección< 50 ppt (tiempo promedio de 120 segundos)
Altura (imperial)8,62 pulg
Altura (métrico)219 mm
Intervalo de medición0-5, 10, 20, 50, 100, 200 ppb y 0-10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 y 2000 mg/m3 a 0-10, 20, 50, 100, 200 µg/m3
SalidasTensión seleccionable, RS232/RS485, TCP/IP, 10 relés de estado e indicador de fallo de potencia (estándar), salida de corriente aislada de 0 a 20 o de 4 a 20 mA (opcional)
Desviación de intervalo± 1 % a escala completa
Temperatura de funcionamiento (imperial)32°F to 113°F
TensiónDe 100 a 115 V CA, de 220 a 240 V CA
Peso (imperial)55 lb
Peso (métrico)25 kg
Anchura (imperial)16,75 pulgadas
Anchura (métrico)425 mm
Analitos detectablesNOy
Caudal1 l/m
Entradas16 entradas digitales (estándar), 8 entradas analógicas de 0-10 VCC (opcional)
Linealidad± 1 % de la escala completa
Temperatura de funcionamiento (métrico)De 0 a 45 °C
Ruido del cero< 25 ppt RMS
Unit SizeEach