Product Image
Applied Biosystems™

7900HT TaqMan™ Array Upgrade

La actualización de matriz 7900HT TaqMan™ permite procesar las matrices TaqMan™, una tarjeta microfluídica, en su sistema de PCR enMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
43290121 kit
Número de catálogo 4329012
Precio (CLP)
-
Cantidad:
1 kit
La actualización de matriz 7900HT TaqMan™ permite procesar las matrices TaqMan™, una tarjeta microfluídica, en su sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems 7900HT Fast.Esta actualización le proporciona acceso a una herramienta eficiente y fácil de usar que elimina los laboriosos pasos de pipeteo y permite obtener resultados de expresión génica de alto rendimiento mediante la tecnología de ensayo TaqMan™ de 5’ nucleasa de referencia.

•Cómodo: incluye todo lo que necesita para procesar la matriz 7900HT TaqMan™ en su sistema 7900HT
• Éxito: ingenieros de servicio altamente cualificados instalarán y probarán su actualización de la matriz 7900HT TaqMan™ para que pueda empezar a procesar rápidamente
• Alto rendimiento: proporciona acceso a un formato de 384 pocillos sin robótica de manipulación de líquidos

Esta actualización a su sistema 7900HT proporciona todo lo que necesita para procesar la matriz TaqMan™.

Solo para uso en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Para utilizar con (aplicación)PCR en tiempo real (PCRq)
FormatoTarjeta microfluídica de 384 pocillos
Línea de productosTaqMan
Cantidad1 kit
Velocidad de reacciónRapidez
Formato de bloqueIntercambiables
Tipo de productoActualización de matriz
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Este kit contiene un bloque de termociclado, un sellador de tarjetas microfluídicas, cestillos de centrífuga con adaptadores y un kit de instalación química.

Preguntas frecuentes

Can I import a standard curve for my real-time PCR data into the Design & Analysis Software (v2.x)?

It is possible to import a standard curve into the Design & Analysis Software (v2.x) if you are analyzing results from one of the following Applied Biosystems real-time PCR instruments:
• 7900HT Fast Real-Time PCR System
• 7500/7500 Fast Real-Time PCR System
• StepOne/StepOne Plus Real-Time PCR System
• ViiA 7 Real Time PCR System
• QuantStudio 1 Real-Time PCR System
• QuantStudio 3 & 5 Real-Time PCR System
• QuantStudio 6 & 7 Flex Real-Time PCR System
• QuantStudio 6 & 7 Pro Real-Time PCR Systems
• QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR system

Follow the instructions below to import a standard curve for analysis in the Design & Analysis Software (v2.x):
1. Open the data file in the Design & Analysis Software (v2.x).
2. Click on Actions.
3. Click on "Standard Curve Analysis Setting".
4. Select "External Standard Curves" and click on "Import".
5. Browse to the proper .csv file and click "Open".
6. Click "Apply".

What is the difference between a Fast 96-well and standard 96-well block?

There are two main differences between a Fast 96-well and standard 96-well block for the Applied Biosystems real-time PCR systems:
• Reaction well volume: The Fast 96-well blocks have 0.1 mL reaction wells and are compatible with 0.1 mL plates and tubes. The standard 96-well blocks have 0.2 mL reaction wells and are compatible with 0.2 mL plates and tubes.
• Ramp rate: The fast 96-well blocks have a higher maximum ramp rate than standard blocks for the same real-time PCR system. However, both the fast 96-well and standard 96-well blocks are capable of running standard and fast chemistry.

Note: For newer instruments (QuantStudio 3 and 5 Real-Time PCR Systems and later) "0.1 mL" and "0.2 mL" are being used in place of "fast" and "standard" as designations for the two 96-well block formats.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.